Destaco 375-B dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller samman arbetsstycken. Klämman har en spak som omedelbart låser en gummipropp på plats mot arbetsytan, för att säkra föremål tätt för borrning, svetsning, fräsning eller träbearbetning. När du fäster material på en arbetsyta, erbjuder denna vippklämma ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor. Destaco 375-B dragverkande spärrklämma håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå det låsta läget. Denna dragverkande spärrklämma kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och ger en stiftanslutning som motstår rörelse i olika riktningar samtidigt som den tillåter rotation av klämman runt dess axel. Den är utrustad med ett unikt sväng- och spaksystem för optimal precision vid klämning, och kan hålla laster upp till 4000 lb. Denna stängningsklämma levereras med gängade U-krokar för enkel justering och har stålkonstruktion för att säkerställa strukturell styvhet och motstå korrosion , och är lämplig för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar. Destaco 375-B dragverkande spärrklämma har en flänsförsedd bas med gängade hål för säker ytinstallation och har ett ergonomiskt handtag för att ge minimal trötthet för operatören och snabb spännmanövrering.
Raptor Supplies erbjuder också Destaco 375-R dragverkande spärrklämma som är integrerad med Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls, vilket förhindrar oavsiktlig öppning av klämmor.
Användningsområden:
Denna Destaco 375-B dragverkande spärrklämma är designad för vanliga applikationer som formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpackningsindustrin och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 375-B dragverkande spärrklämma innehåller ett unikt sväng- och spaksystem för optimal precision vid klämning och kan hålla laster upp till 4000 lb.
- Denna klämma är integrerad med ett ergonomiskt utformat handtag som erbjuder ett utmärkt grepp för ett bekvämt grepp.
- Destaco 375-B dragverkande spärrklämma levereras med gängade U-krokar (horisontell stil) för att möjliggöra enkel justering.
- Den fasta designen erbjuder möjligheten att säkra och lossa material utan att behöva flytta klämman.
- Den patenterade tumkontrollspaken säkerställer enhandsmanövrering.
Kompatibla tillbehör:
- Kunder kan beställa klämmor med långa krokar (25, 50 & 100 mm) som kan hittas genom att lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
- Destaco 385102 / 375509 spärrplattor är utformade för att ersätta felaktiga eller utslitna spärrplattor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 375-B dragverkande spärrklämma är tillverkad i enlighet med internationella standarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 och säkerställer god miljöhälsa, användarsäkerhet och förbättrad prestanda hos klämman.
Installation:
- Destaco 375-B dragverkande spärrklämma levereras med en påsvetsad bas för att säkerställa enkel montering på arbetsytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Levererar Destaco liknande manuella klämmor med låsmekanism?
A. Företaget erbjuder 375-BR spärrklämma med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor.
F. Vilken typ av handtag har Destaco 375-B dragverkande spärrklämma?
A. Den här modellen är utrustad med ett rakt handtag som kan flyttas för att placera klämdragstången runt den motsatta spärren och tryckas ner för att nå det låsta läget.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften representerar klämmans förmåga att hålla ner plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Erbjuder Destaco spärrar separat för klämmor?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna eller föråldrade spärrar, och därigenom säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter. 385-seriens manuella klämmor rymmer spärrplattor av kolstål.
F. Kan Destacos handtag tas bort från deras klämmor?
S. I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.