Klämman levereras med en kloss för säker fastsättning av ett arbetsstycke.Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 375509 kloss för säker fastsättning av Destaco 375-BM-100 klämkrok på ett arbetsstycke.
- Ersättningstillbehör som Destaco tumkontrollspak (375-ZB1) och krokenhet (375215-M-100) kan ersätta klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 375-BM-100 klämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 375-BM-100 klämma är svetsmonterad på en horisontell yta / arbetsstycke för snabb och permanent installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 375-BM-100 spärrklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa liknande manuella klämmor i varianter med Destaco Toggle Lock Plus-funktion (375-BR-M-100) för att förhindra oavsiktlig låsning under drift och design med flänsad basmontering (375-M-100) för snabb och lätt borttagbar installation.
F. Finns Destaco 375-BM-100 spärrklämma i olika kroklängder?
A. Raptor Supplies levererar liknande spärrklämmor med olika kroklängder, såsom standardlängd (375-B), 25 mm längre än standardlängden (375-BM-25) och 50 mm längre än standardlängden (375-BM-50).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.