Destaco 375-serien Dragverkande spärrklämmor är lämpliga för att dra / stänga arbetsstycken som är placerade parallellt med klämbasen. De har ett lättanvänt handtag för att placera en horisontell U-krok runt ett motsatt arbetsstycke. Klämhandtagen är utrustade med en patenterad tumkontrollspak för att ge bekväm enhandsmanövrering. Dessa klämmor är idealiska för upprepad stängning och öppning av dörrar och lock vid låsning, formning och montering. Destaco 375-BR klämma har en påsvetsad bas för snabb, enkel och permanent installation på en plan, horisontell yta / arbetsstycke. Denna låsklämma har en kraftig stålkonstruktion för att förhindra böjning/brott under tunga belastningar (max 4000 lb). Den har Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med flänsad bas för tillfällig och lätt borttagbar installation; utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna där sekundär låsning av klämman inte krävs. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också en liknande (Destaco 385-R) spärrklämma med en flänsbas som ger en maximal hållkapacitet på 7500 lb.
Användningsområden:
Destaco 375-BR spärrklämma är designad för låsning, gjutning och montering inom transport-, konsumentvaror, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma är också idealisk för att stänga fixturer, såsom dörrar, lock, behållare, trummor, kärl och tillträdesluckor.
Funktioner:
- Destaco 375-BR dragverkande spärrklämma har en kraftig stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Den ger en maximal kapacitet på 4000 lb.
- Denna klämma har en svetsad bas för permanent installation på en plan, horisontell yta / arbetsstycke.
- Den har Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman.
- Den har en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering av arbetsstycke och klämma.
- Klämhandtaget är utrustat med en tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman ger ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 44:1.
- Klämrörelsen för klämman utan tumkontroll är 3.47 tum och max krokjustering är 0.69 tum.
- Klämman levereras med en kloss för säker fastsättning av en arbetsdel till klämman.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 375509 kloss för säker fastsättning av Destaco 375-BR klämkrok på ett arbetsstycke.
- Destaco utbytes tumkontrollspak (375-ZB1) och krokenhet (375215) används för att ersätta klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 375-BR klämma överensstämmer med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 375-BR klämma svetsas till en horisontell yta / arbetsstycke för permanent installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 375-BR spärrklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor utan Destaco Toggle Lock Plus-funktionen (375-B) för att minska driftskostnaderna; i flänsbasmonteringsstil (375-R) för tillfällig installation med gängade hål på basen och medföljande spärrplatta.
F. Finns Destaco 375-BR spärrklämma i olika kroklängder?
A. Raptor Supplies kan leverera liknande spärrklämmor med olika kroklängder, såsom 25 mm längre än standardlängden (375-BR-M-25), 50 mm längre än standardlängden (375-BR-M-50) och 100 mm längre än standardkroken längd (375-BR-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.