Destaco 385-serien dragverkande spärrklämmor är idealiska för att dra / stänga arbetsstycken som är placerade parallellt med basen. De är utrustade med ergonomiska handtag för att placera en horisontell U-krok runt en motsatt arbetsstyckesspärr för upprepad stängning och öppning av dörrar och lock. Dessa klämmor har flänsad bas för snabb och enkel montering på plana, horisontella ytor / arbetsstycken. De erbjuder en maximal lastkapacitet på 7500 lb. Destaco 385-L-klämman har ett lågprofilerat handtag med en tumkontrollspak för en bekväm enhandsmanövrering i kompakta utrymmen. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för att förhindra böjning / brott på grund av tung användning. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; ett handtag i vanlig storlek för installation på platser utan utrymmesbegränsning; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi levererar även Destaco 375 spärrklämma med en maximal hållkapacitet på 4000 lb.
Användningsområden:
Destaco 385-L låsklämma är lämplig för försegling, gjutning och montering i konsumentvaror, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma används också vid stängning eller låsning av dörrar, lock, fat, tillträdesluckor och behållare.
Funktioner:
- Destaco 385-L dragverkande spärrklämma är utrustad med ett lågprofilhandtag för att uppta mindre utrymme.
- Denna klämma har en kraftig stålkonstruktion för strukturell integritet och hållbarhet.
- Den ger en maximal kapacitet på 7500 lb.
- Denna klämma har en flänsad bas för snabb och enkel installation på en horisontell yta / arbetsstycke.
- Den har en gängad U-krok (horisontell) för enkel justering efter arbetsstycket.
- Klämhandtaget är integrerat med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämrörelsen för klämman utan tumkontroll är 2.31 tum och max krokjustering är 1.07 tum.
- Klämman erbjuder ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 44:1.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco 385102 spärrplatta för enkel och säker fastsättning av Destaco 385-L klämkrok på ett arbetsstycke.
- Destaco utbytes tumkontrollspak (385-ZB1) och krokenhet (385215) används för att ersätta klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 385-L klämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 385-L klämma har gängade monteringshål på basen och spärrplattan för enkel installation på en plan yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 385-L låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med handtag i vanlig storlek (385) för installation på platser utan utrymmesbegränsningar. Vi kan även leverera Destaco 385-SS klämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet.
F. Finns Destaco 385-L spärrklämma i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande låsklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (385-LM-25), 50 mm längre än standardlängden (385-LM-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (385-LM-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen för att fungera som en sekundär låsmekanism och säkerställa klämmornas över-centrerade vipplås. Denna mekanism är väsentlig när klämmans fixturer är i rörelse, i en vibrerande miljö eller är inverterade. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Denna manuella klämma är integrerad med Destaco Toggle Lock Plus-funktionen (385-R) för att förhindra att den öppnas av misstag.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.