Destaco 385-M-50 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller samman arbetsstycken. Klämman har en spak som omedelbart låser en gummipropp på plats mot arbetsytan, för att säkra föremål tätt för borrning, svetsning, fräsning eller träbearbetning. När man fäster material på en arbetsyta erbjuder denna vertikala handtagsbygelklämma ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor. Den kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och ger en stiftanslutning som motstår rörelse i olika riktningar samtidigt som den tillåter rotation av klämman runt dess axel. Destaco 385-M-50 dragverkande spärrklämma håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå det låsta läget. Denna spärrklämma är utrustad med ett unikt vrid- och spaksystem för optimal precision vid klämning och kan hålla laster upp till 7500 lb. Destaco dragverkande spärrklämma kommer med en flänsförsedd bas med gängade hål för säker installation och har en ergonomiskt utformad handtag för att säkerställa minimal operatörsutmattning och snabba fastspänningsoperationer. Denna stängningsklämma levereras med en gängad U-krok för enkel justering. Dess stålkonstruktion säkerställer strukturell styvhet och korrosionsbeständighet och är lämplig för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Användningsområden:
Destaco 385-M-50 dragverkande spärrklämma är utrustad med en bred kombination av funktioner, vilket gör den idealisk för applikationer som att säkra, hålla och gjuta dörrar, lock, åtkomstluckor, fat, behållare och kärl. De används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 385-M-50 dragverkande spärrklämma har en maximal hållkapacitet på 7500 lb för att hantera tunga spärrtillämpningar på formar, dörrar, lock och lock.
- Den levereras med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering och gängad U-bultkrok (horisontell stil) för enkel justering.
- Denna dragverkande spärrklämma har en flänsad bas för enkel montering på en plan yta eller ett arbetsbord.
- Hela stålkonstruktionen säkerställer hållbarhet och strukturell styvhet.
- En valfri spärrplatta kan användas för extra säkerhet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 385102: Dessa Destaco spärrplattor har en kloss ovanpå för enkel användning och för att lägga till funktionalitet till Destaco 385-M-50 dragverkande spärrklämma. De har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 385-M-50 dragverkande låsklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 385-M-50 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med hål som möjliggör enkel och snabb montering av arbetsstycket på fixturplattan.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns dessa Destaco-klämmor tillgängliga med längre krokar?
S. Ja, Destaco erbjuder dessa klämmor med längre krokar (modeller som slutar med -M-25, -M-50 eller -M-100) som är 25, 50 eller 100 mm längre än standardlängden.
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Erbjuder Destaco spärrar separat för klämmor?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna eller föråldrade spärrar, och därigenom säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Betyder märkets klämhandtagsfärg någonting?
S. Nej, färgerna på Destacos klämhandtag har ingen verklig betydelse. De hjälper föraren att känna igen var manöverhandtaget är och när eller var det ska greppas när arbetsstyckena kläms fast.
F. Kan Destacos röda handtag tas bort från deras klämmor?
S. I allmänhet kan Destacos handtag tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.
F. Hur väljer man rätt typ av låsklämma?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i fläns- och smalflänsmonteringsstilar för enkel installation. De erbjuds i varierande hållkapacitet, vilket indikerar den maximala yttre kraften som en klämma kan motstå säkert (i låst läge), utan att deformeras permanent. Man bör också beräkna avståndet mellan klämplattan och arbetsstycket i dess längsta läge innan man väljer en spärrklämma.
F. Vad betyder klämtryck?
S. Hållkraften hos en vippklämma är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan en applikation påbörjas. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.