Destaco 385-serien dragverkande spärrklämmor används för att upprepade gånger dra / stänga arbetsstycken som är placerade parallellt med basen. De har ett ergonomiskt handtag för att placera en horisontell U-krok runt ett motsatt arbetsstycke för att stänga och öppna dörrar och lock. Klämhandtaget är utrustat med en tumkontrollspak för en bekväm enhandsmanövrering. Dessa klämmor har flänsad bas för snabb och enkel montering på plana, horisontella ytor / arbetsstycken. Destaco 385-M-25 klämma är utrustad med en 25 mm längre U-krok än en vanlig U-krokklämma för att dra ett arbetsstycke längre. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för att förhindra böjning / brott under tunga belastningar (max 7500 lb). Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; ett lågprofilhandtag för installation på platser med utrymmesbegränsningar; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Du kan beställa dessa låsklämmor med olika kroklängder (standardlängd, 50 mm längre än standardlängden och 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-25 eller lägga till -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi levererar även Destaco 375-M-25 spärrklämma med en maximal hållkapacitet på 4000 lb.
Användningsområden:
Destaco 385-M-25 spärrklämma används vid stängning eller spärrtillämpningar på lock, dörrar, åtkomstlock, fat och behållare. Denna klämma är också lämplig för gjutning och montering inom konsumentvaror, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 385-M-25 dragverkande spärrklämma är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) för enkel justering efter arbetsstycke.
- Denna U-krok-dragstång är 25 mm längre än en vanlig U-krok för att stänga fixturer på större avstånd.
- Den har en maximal kapacitet på 7500 lb.
- Denna klämma har en flänsad basmonteringsstil för snabb och enkel installation på en horisontell yta / arbetsstycke.
- Den har en kraftig stålkonstruktion för styrka och hållbarhet för att förhindra regelbundet slitage på grund av hård användning.
- Det ergonomiska klämhandtaget är utrustat med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco utbytes tumkontrollspak (385-ZB1) och krokenhet (385215-M-25) för att ersätta Destaco 385-M-25-klämmans slitna eller felaktiga delar.
- Destaco 385102 spärrplatta används för att säkert fästa klämkroken på ett arbetsstycke.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 385-M-25 klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 385-M-25 klämbas har gängade monteringshål för enkel installation på en plan yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 385-M-25 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder denna manuella klämma med lågprofilhandtag (385-LM-25) för att ta mindre utrymme. Vi kan även leverera Destaco 385-SS-M-25 klämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet.
F. Finns Destaco 385-M-25 spärrklämma i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (385), 50 mm längre än standardlängden (385-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (385-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Många av Destacos manuella klämmor kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att fungera som en sekundär låsmekanism och säkerställa klämmornas över-centrerade vipplås. Denna mekanism är väsentlig när klämmans fixturer är i rörelse, i en vibrerande miljö eller är inverterade. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Denna manuella klämma är utrustad med Destaco Toggle Lock Plus-funktionen (385-RM-25) för att förhindra att den öppnas av misstag.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.