Destaco 385-LM-25 dragverkande spärrklämma är designad för att utföra spärroperationer på dörrar, formar, åtkomstlock, lock, kärl, behållare och fat. Denna spärrklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken i livsmedel och förpackningar, bil- och flyganläggningar. Destaco dragverkande spärrklämma har en konstruktion av kolstål för att minimera skador/nötning mot tunga belastningar samtidigt som den säkerställer hög nötningsbeständighet. Den har gängade U-krokar för att säkerställa enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek). Den har ett isolerat plastgrepp som är lätt att hålla för att minimera trötthet vid långvarig användning. Klämman har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsmanövrering för användarens bekvämlighet. Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta/arbetsbänk. Den kan enkelt avinstalleras genom att bara skruva loss skruvarna på dess flänsförsedda bas med en skruvmejsel. Destaco 385-serien låsklämmor finns i varianter med U-krok i olika storlekar på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 385-LM-25 dragverkande spärrklämma är designad för att utföra spärroperationer på dörrar, formar, åtkomstlock, lock, kärl, behållare och fat.
Funktioner:
- Destaco 385-LM-25 dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak som möjliggör enhandsmanövrering för användarens bekvämlighet.
- Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål för att säkerställa snabb och enkel installation på en plan yta/arbetsbänk. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna.
- Denna dragverkande spärrklämma har en konstruktion av kolstål för att minimera skador/nötning mot tunga belastningar samtidigt som den säkerställer hög nötningsbeständighet.
- Den har gängade U-krokar för att säkerställa enkel materialjustering (beroende på arbetsstyckets storlek).
- Destacos dragverkande spärrklämmas handtag har ett plastgrepp för att förhindra att handen glider mitt i drift.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 385215-M-25: Dessa ersättningskrokenheter används för att hålla fast låsplattan och arbetsstycket med hjälp av Destaco 385-LM-25 dragverkande låsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 385-LM-25 dragverkande spärrklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 385-LM-25 dragverkande spärrklämma har flänsad bas för att möjliggöra säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Vid behov kan denna flänsförsedda bas enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en draglåsklämma?
A. Destacos dragverkande spärrklämmor har horisontellt placerade handtag och U-krokar, vilket gör dem lämpliga för spärrapplikationer på lock, dörrar, fat, kärl, behållare och tillträdesluckor, såväl som monterings- och formningsoperationer.
F. Erbjuder märket dragverkande spärrklämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av horisontella handtagsbygelklämmor i en rad konfigurationer & stilar och konstruktioner (rostfritt stål & zinkpläterat kolstål).
F. Hur fungerar låsklämmor med horisontell dragkraft?
A. Vissa låsklämmor av U-kroktyp (som Destaco 385-LM-25 dragverkansklämma) har en lång U-krok som fästs manuellt med ett handtag. En låsenhet skruvas även fast på arbetsstycket för att hålla fast klämmans U-krok och därigenom bibehålla spänningen mellan klämman och arbetsstycket för att säkerställa säker fastspänning.
F. Erbjuder märket horisontella dragverkande spärrklämmor i andra konstruktioner?
S. Ja, förutom Destaco 385-LM-25 spärrklämma i kolstål, levererar märket även spärrklämmor i rostfritt stål (Destaco 385-SS & Destaco 385-RSS).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Betyder den röda färgen på Destaco klämhandtag något?
A. De färgade handtagen har ingen sådan betydelse, förutom att beteckna ett igenkännbart område. Detta görs för att varna operatören var manöverhandtaget är och var och när ska han ta tag i det.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.