Destaco 424 squeeze action tångklämma, även känd som tångklämma eller bärbar klämma, är utformad för att hålla ihop enstaka / flera arbetsstycken tillsammans i fordons-, plastgjutnings-, rymd- och livsmedels- och förpackningsanläggningarna. Squeeze action tångklämma är idealisk för snabb och flexibel fastspänning i miljöer med hög arbetsbelastning. Denna klämklämma har värmebehandlad legerad stålkonstruktion som garanterar hållbarhet och ger hög nötningsbeständighet mot tuffa industriella förhållanden. Dess kompakta design möjliggör enkel fastspänning på trånga platser. Destaco 424 squeeze action tångklämma levereras med en justerbar neopren spindel som enkelt kan justeras för att klämma fast arbetsstycken i olika storlekar. Klämmans metallhandtag har ett lätt att hålla, isolerat plastgrepp som garanterar användarkomfort och säkerhet för långvarig användning. Destaco 424 -serien klämmor finns också i dubbla justerbara spindelvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 424 squeeze action tångklämma är konstruerad för formsprutning, svetsning och montering av plast inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 424 pressklämma har en värmebehandlad konstruktion i legerat stål som garanterar hållbarhet och ger hög nötningsbeständighet mot tuffa industriella förhållanden.
- Den har en justerbar neopren -spindel som enkelt kan justeras för att klämma fast arbetsstycken i olika storlekar.
- Det bearbetas till snäva toleranser för applikationer som kräver hög precisionsklämning för tillverkning / reparation av arbetsstycken.
- Klämmans metallhandtag har ett lätt att hålla, isolerat plastgrepp som garanterar användarkomfort och säkerhet för långvarig användning.
- Destaco 424 pressklämma har en kompakt design som möjliggör enkel klämning på trånga platser.
- Denna Destaco -pressklämma har en tvåvägsmekanism för utlösare som möjliggör enkel handhantering.
- Användare kan välja mellan en mängd olika klämma tångklämmor som finns tillgängliga i en rad olika konfigurationer, till exempel klämmor för snabbkoppling och skruvlås. De levereras också i svängbara, sexkantiga bultar och platta kudde neopren spindelvarianter.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 424208-M platt spetsad neopren spindel används för att byta ut trasiga / slitna spindlar på Destaco 424 pressklämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 424 pressklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 424 squeeze action tångklämma är en bärbar klämma som enkelt kan installeras genom att öppna klämmans käke med hjälp av handtaget som sedan pressas hårt mot mittläget för att låsa klämman på plats.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket klämklämmor i andra stilar?
A. Ja, bortsett från Destaco 424 pressklämma (med enkel justerbar spindel), Destaco 462-2 klämmor med dubbla justerbara spindlar finns också.
Fråga: Är klämman ett verktyg?
A. Klämmor är applikationsböjliga verktyg som tjänar till att hålla ett arbetsstycke säkert på plats för tillfälliga operationer. De används i en rad applikationer som möbeltillverkning, metallbearbetning, konstruktion, snickeri och svetsning.
Fråga: Hur fungerar manuella klämmor?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med raka linjer har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Vad är en pressklämma?
A. Destaco pressklämmor är manuellt manövrerade klämklämmor som används för olika applikationer, inklusive formsprutning av plast, svetsning och montering i fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Fråga: Vad betyder klämkraft eller hållfasthet när det gäller klämmor?
A. Klämkraften eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur fungerar klämklämmor?
A. Vissa klämmande tångklämmor som Destaco 424 -klämma, har käftar som håller armar. Dessa käftar / klämarmar öppnas / stängs med handtaget och låses på plats med automatisk låsmekanism.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.