Destaco 424-2 squeeze action manuell klämma, även känd som tångklämma eller portabel klämma, är designad för att hålla ihop enstaka/flera arbetsstycken i bil-, flyg- och livsmedels- och förpackningsanläggningar. Den används för att ersätta fästelement när permanent fastspänning inte är möjlig. Denna squeeze action tångklämma är väl lämpad för att ge snabb och flexibel fastspänning i miljöer med hög arbetsbelastning. Denna medeltunga klämverkan har en konstruktion av smidd legerat stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Destaco 424-2-klämman är bearbetad med snäva toleranser för applikationer som kräver högprecisionsklämning för arbetsstyckestillverkning och reparationsuppgifter. Destaco 424-2 squeeze action tångklämma levereras med en tvåvägs utlösningsmekanism som möjliggör enkel och flexibel enhandsmanövrering. Denna klämenhet är utrustad med två justerbara neoprenspindlar för maximal klämkraft och kan motstå belastningar upp till 200 lb. Destaco 424-2 klämklämma har 1 tums avstånd mellan käftarna och kommer med en automatisk låsmekanism som aktiveras när båda klämhandtagen är hårt klämda mot mittläget.
Användningsområden:
Destaco 424-2 squeeze action clamp erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den lämplig för applikationer som formsprutning av plast, svets- och monteringsoperationer inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 424-2 squeeze action tångklämma har en konstruktion av smidd legerat stål för att säkerställa strukturell styvhet och nötningsbeständighet mot hårda och korrosiva industriella förhållanden.
- Denna tångklämma har en tvåvägsutlösningsmekanism som möjliggör enkel enhandsmanövrering.
- Den erbjuder ett maximalt käkdjup på 1 tum, som låser automatiskt när ett eller båda handtagen pressas mot mittläget, och har en maximal hållkapacitet på 200 lb.
- Squeeze action tångklämman har två justerbara neoprenspindlar som enkelt kan justeras för fastspänning av arbetsstycken av olika storlekar.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 431208-M: Märkets plana spetsbundna neoprenspindlar används med Destaco 424-2 squeeze action tångklämmor för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsapplikationer. Den ger utmärkt oljebeständighet och är LABS (silikon)fri. Dessa spindlar kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 424-2 dragverkande spärrklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 424-2 squeeze action tångklämma kan enkelt installeras genom att öppna klämmans käftar med hjälp av handtaget. Handtagen pressas sedan hårt ihop mot mittläget för att låsa klämman på plats.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en pressklämma?
A. Destaco pressklämmor är manuellt manövrerade klämklämmor som används för olika applikationer, inklusive formsprutning av plast, svetsning och montering. De är idealiska för fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med rak linje, har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.