Rak linje klämmor använd kolvrörelsen för att låsa den antingen i två lägen (utdraget och indraget läge) eller i ett läge (endast utfällt läge). Destaco 5000-serien rätlinjiga klämmor, även känd som nedhållningsklämmor har en höghållfast, klämarm för att utföra tunga operationer. De är utrustade med härdade bussningar och ståltappar för ökad livslängd. De är idealiska för fixtur, testning, CNC-bearbetning och plastformsprutningsapplikationer inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 5133-MR klämma med rak linje har Toggle Lock Plus-mekanism för sekundär låsning och för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen. Denna klämma har en låg profil och robust stålkonstruktion med svart oxidfinish för ökad livslängd och styrka. Den levereras med ett omvänt handtag som roterar bakåt när kolven rör sig framåt för att hålla handtaget borta från arbetsområdet. Denna klämma har en härdad kolv med metriska invändiga gängor för att rymma en metrisk gängad spindel. Raptor Supplies erbjuder även denna manuella klämma i varianter med solid bas för stark svetsad, permanent installation; Imperial kolvgängning för säker fastspänning med hjälp av imperialgängade spindlar. Vi levererar även en liknande klämma utan Toggle Lock Plus-funktion för applikationer där sekundär låsning av klämman inte krävs.
Användningsområden:
Destaco 5133-MR klämma med rak linje används för att utföra svetsning, montering och lätta bearbetningsoperationer på fixturer inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5133-MR klämma med rak linje är utrustad med en rund, härdad kolv med 1.38 tums höjd och M12 (metrisk) gängning.
- Den levereras med ett omvänt handtag för att rotera bakåt när kolven flyttas fram för att hålla handtaget utanför arbetsområdet.
- Detta klämhandtag öppnar upp till 139 grader för att flytta kolven upp till 3.13 tum.
- Klämman har stålkonstruktion med svart oxidfinish och härdade kolvar, svängtappar och bussningar för strukturell styrka och hållbarhet.
- Den har en flänsad basmonteringsstil för snabb och lätt borttagbar installation på ett plant arbetsstycke/yta.
- Denna klämma erbjuder en maximal hållkapacitet på 4600 lb.
- Den är utrustad med Toggle Lock Plus-mekanism för sekundär låsning i utskjutet läge, vilket förhindrar dess rörelse under operationen.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies erbjuder dessa sexkantspindlar för att passa in i Destaco 5133-MR klämkolven för att hålla arbetsstyckena.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5133-MR klämma med rak linje är designad i enlighet med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 industristandarder för användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Flänsförsedd bas av Destaco 5133-MR raklinjeklämma kan skruvas på plan yta/arbetsbänk med hjälp av dess gängade monteringshål.
- Klämmorna kan enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss basen med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 5133-MR manuell klämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter, såsom Destaco 5133-MBR som har en solid bas för permanent svetsad installation och Destaco 5133-R med 1/2-13 imperialgängad kolv för att fästa en imperialgängad spindel på klämman. Vi levererar också Destaco 5133-M klämma med liknande specifikationer som Destaco 5133-MR klämma utan Toggle Lock Plus-funktion för att minska driftskostnaderna i operationer där sekundär låsning av klämman inte krävs.
Vilka är fördelarna med Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Utvalda modeller av Destaco-klämmorna kommer med en Toggle Lock Plus-funktion, vilket ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket när fixturer är inverterade / i rörelse / i en vibrerande miljö. Den fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämman förblir i över-centrerat vipplåsläge.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans idealiska förmåga, mätt vid tillverkning av klämmorna, att hålla ned utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Betyder handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. Handtagets röda färg varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och den tid han ska ta tag i det.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Kan handtag på Destaco -klämmor tas bort?
A. De flesta av Destaco -klämmorna har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men några av handtagen handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.