Rak linje klämmor använda sina handtag för att trycka en kolv mot ett arbetsstycke under fixtur, testning, CNC-bearbetning och plastformsprutning. Dessa klämmor låser antingen i två lägen (utdraget och indraget läge) eller i ett läge (endast utdraget läge). Destaco 5000-serien rätlinjiga klämmor, även känd som nedhållningsklämmor har en höghållfast, klämarm för att utföra tunga operationer. De är utrustade med härdade bussningar och ståltappar för att säkerställa lång livslängd. Destaco 5131-MBR klämma med rak linje har Toggle Lock Plus-mekanism för sekundär låsning för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen. Den har en solid bottenmonteringsstil för permanent montering på en plan yta / arbetsstycke med hjälp av svetsning. Denna klämma har en låg profil och robust stålkonstruktion med svart oxidfinish för styrka, hållbarhet och drift i kompakta utrymmen. Den har ett omvänt handtag som roterar bakåt för att flytta kolven framåt och hålla handtaget borta från arbetsområdet. Denna klämma har en metrisk gängad, härdad kolv för att fästa en metrisk gängad spindel. Klämman kan hålla en maximal belastning på 2500 lb. Raptor Supplies erbjuder även denna manuella klämma i varianter med flänsad bas för en lätt borttagbar installation; imperial kolvgängning för inhysning av imperial gängade spindlar. Vi levererar även en liknande klämma utan Toggle Lock Plus-funktion för att minska driftskostnaderna där sekundär låsning av klämman inte krävs.
Användningsområden:
Destaco 5131-MBR rätlinjig klämma är lämplig för svetsning, montering och lätta bearbetningsoperationer inom fordons-, transport-, kundvaru-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5131-MBR klämma med rak linje har Toggle Lock Plus-mekanism för sekundär låsning i utskjutet läge.
- Den har stålkonstruktion med svart oxidfinish och härdade kolvar, svängtappar och bussningar för strukturell integritet och hållbarhet.
- Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 2500 lb.
- Den har en solid bas för permanent, svetsad installation på ett plant arbetsstycke/yta.
- Klämman är utrustad med en rund kolv med 0.87 tums höjd och M8 (metrisk) gänga.
- Den levereras med ett omvänt verkande handtag för att rotera bakåt när kolven flyttas fram för att hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Detta klämhandtag öppnar upp till 113 grader för att flytta kolven upp till 1 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 461203-M: Raptor Supplies erbjuder dessa sexkantsspindlar för att passa in i kolven på Destaco 5131-MBR-klämman för att hålla arbetsstyckena.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5131-MBR raklinjeklämma är designad i enlighet med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 specifikationer för att säkerställa användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 5131-MBR klämma med rak linje har solid bas för permanent, svetsad montering på en plan yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 5131-MBR manuell klämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter, såsom Destaco 5131-MR med en flänsad bas för snabb och lätt borttagbar installation och Destaco 5131-BR med 5/16-18 imperialgängad kolv för att fästa en imperialgängad spindel på klämman. Vi levererar också Destaco 5131-MB klämma utan Toggle Lock Plus-funktion för att minska driftskostnaderna.
Vilka är fördelarna med Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Utvalda modeller av Destaco-klämmorna kommer med en Toggle Lock Plus-funktion, vilket ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket när fixturer är inverterade / i rörelse / i en vibrerande miljö. Den fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämman förblir i över-centrerat vipplåsläge.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans idealiska förmåga, mätt vid tillverkning av klämmorna, att hålla ned utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Betyder handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. Handtagets röda färg varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och den tid han ska ta tag i det.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Kan handtag på Destaco -klämmor tas bort?
A. De flesta av Destaco -klämmorna har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men några av handtagen handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.