Vertikala hållklämmor är utrustade med ett rakt handtag som är vinkelrätt mot basen (i låst läge) för att skjuta klämarmen eller den medföljande spindeln mot arbetsstyckena. Dessa manuella klämmor är lämpliga för operationer som kräver uppspänning och avspänning av samma arbetsstycken upprepade gånger. Destaco 533 & 535 -serien vertikala nedhållningsklämmor är idealiska för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor vid montering, kontroll av fixturer, svetsning och tunga fastspänningsoperationer. Dessa manuella vippklämmor har stålkonstruktion med härdade bussningar och svängtappar för att motstå tuff användning / hantering och minska slitage på grund av abrasiva förhållanden. Destaco 533-LB nedtryckt klämma har en rak monteringsbas för installation av klämman på vertikala sidoytor. Den har en lång solid klämstång med bulthållare för att fästa en spindel på en fast kundspecifik position. Denna solida stång kan också modifieras för att tillgodose olika applikationskrav. Den är utrustad med stora stångstyrningar för att ge sidostöd till klämman samtidigt som den håller laster upp till 1575 lb. Raptor Supplies erbjuder också dessa klämmor i varianter med en maximal hållkapacitet på 2250 lb; en flänsad bas för installation av klämman på horisontella ytor.
Användningsområden:
Denna Destaco 533-LB vertikal hållklämma används i bil-, rymd-, konsumentvaror, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin för kontroll av armaturer, svetsning, montering, fräsning och kraftig fastspänning.
Funktioner:
- Destaco 533-LB vertikal hållklämma har en rak basmonteringsstil för vertikal ytmontering på klämmans laterala sida, vilket ger en maximal hållkapacitet på 1575 lb.
- Denna klämma har en modifierbar, solid klämstång för hantering av olika applikationskrav.
- Den är utrustad med ett rakt vertikalt handtag med 90 graders maximal öppning för att öppna klämstången upp till 120 grader.
- Klämman levereras med en bulthållare för att fästa spindeln vid ett kundspecifikt läge på klämstången.
- Klämman har 2.56 tum lång klämarm och 2.17 tum höjd under klämarmen.
- Denna klämma har en höjd av 2.17 tum och klämarmslängd på 2.56 tum.
- Den har stora stångstyrningar för att stödja klämman i sidled vid tunga applikationer.
- Den har en kraftig stålkonstruktion med härdade bussningar och svängstift för strukturell integritet och hantering av grov användning utan att böja / bryta.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco 533108-M bulthållare för att ersätta de slitna eller defekta spindelhållarna i Destaco 533-LB klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 533-LB vertikal hållklämma är konstruerad i enlighet med industriella standarder för ISO 14001: 2015 och ISO 9001: 2015 för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda.
Installation:
- Destaco 533-LB hållklämma är monterad på arbetsstyckena eller plana vertikala ytor med hjälp av gängade monteringshål på den raka basens laterala sida.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 533-LB-klämman finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande manuella klämmor med en flänsad bas (533-L) för installation på klämmans horisontella yta. För fler varianter relaterade till Destaco 533-LB klämma, besök Destaco 533 & 535 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vertikal hållklämma manuellt manövreras med ett vertikalt handtag / spak för att flytta klämarmen eller den medföljande spindeln mot arbetsstyckena och förhindra att den rör sig i mitten av driften för säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan vertikala och horisontella vippklämmor kan lätt märkas genom låsning av deras klämhandtag. Vertikala klämhandtag är vinkelräta mot basen i låsta lägen, medan de horisontella vippklämmorna är placerade horisontellt eller parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstyckena för att hålla dem. Måttet på hållkraft eller kapacitet indikerar den ideala hållfastheten för klämman mätt under klämtillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, på grund av flera faktorer som spindlarnas läge i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilka är de rekommenderade kopplingsfetterna för användning med Destaco -klämmor vid service?
A. Smörjmedel som Mobil XTC rekommenderas för användning med Destaco manuella klämmor under ombyggnaden eller underhållet.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, alla Destaco -kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå och minska slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco erbjuder också rostfria klämmor för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.