Destaco 533-L vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar i metallbearbetningsanläggningar. Den har svängtappar och bussningar av härdat stål för hållbarhet. Destacos vertikala nedhållningsklämma har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot mycket nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den levereras med en fast klämstång för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar. Klämman har stora stångstyrningar för att leverera högt sidostöd för att säkerställa säker fastspänning. Dess solida spännarm kan modifieras och kan tillgodose olika applikationskrav. Destaco vertikal klämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av en standard klämarm och spindel. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning, kontroll av förslutningar, träbearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 533 -serien klämmor finns också tillgängliga i rak bas solid bar alternativ på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 533-L vertikal hållklämma är designad för olika tunga fastspänningsapplikationer, såsom svetsning, kontroll av fixturer och andra monteringsuppgifter.
Funktioner:
- Destaco 533-L vertikal hållklämma har svängtappar och bussningar i härdat stål för hållbarhet.
- Den har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador / slitage mot mycket nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma levereras med en fast klämstång för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar.
- Klämman har stora stångstyrningar för att leverera högt sidostöd för att säkerställa säker fastspänning.
- Dess solida stångklämarm kan modifieras för att tillgodose olika applikationskrav.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har ett plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 533108-M Destaco bulthållare är utformad för att användas med Destaco 533-L vertikal nedhållningsklämma för att lägga till funktionalitet till enheten.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 533-L vertikal nedhållningsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 533-L vertikal hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för att möjliggöra säker installation på plana ytor. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 533-L flänsad bas solid bar variant, erbjuder märket också rak bas solid bar (Destaco 533-LB & Destaco 535-LB) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala nedhållningsklämmor är specialdesignade klämmor som används för att hålla ett arbetsstycke stationärt mot en plan yta/arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av solid stångstil, som Destaco 533-L, har en solid stång som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker klämstången mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.