Vertikala hållklämmor är lämpliga för att skjuta klämarmen eller den medföljande spindeln mot arbetsstyckena med ett rakt handtag som är placerat vinkelrätt mot basen (i låst läge). Dessa manuella klämmor används för applikationer som kräver fastspänning och lossning av samma arbetsstycken upprepade gånger. Destaco 533 & 535 -serien vertikala nedhållningsklämmor används för att hålla arbetsstycken mot plana ytor vid montering, kontroll av fixturer, svetsning och tunga fastspänningsoperationer. Dessa manuella vippklämmor har robust stålkonstruktion med härdade stålbussningar vid svängningspunkter för tunga klämapplikationer och som tål grov användning/hantering. De har en solid klämstång med bulthållare för att fästa en spindel i en fast, kundspecifik position. Dessa solida stänger kan också modifieras för att tillgodose olika applikationskrav. Destaco 535-L nedhållsklämma är utrustad med flänsfäste för montering av klämman på horisontella ytor. Denna klämma är utrustad med stora stångstyrningar för att ge sidostöd till klämman samtidigt som den håller laster upp till 2250 lb. Raptor Supplies erbjuder också dessa klämmor i varianter med en maximal hållkapacitet på 1575 lb; en rak bas för installation av klämman på vertikala ytor.
Användningsområden:
Denna Destaco 535-L vertikala hållklämma används för att kontrollera fixturer, svetsning, montering och testning, fräsning och tunga klämapplikationer inom konsumtionsvaror, flyg-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustri.
Funktioner:
- Destaco 535-L vertikal hållklämma har kraftig stålkonstruktion med härdade bussningar och vridstift för robusthet och tål grov hantering utan att böja / bryta under tunga laster.
- Den har en monteringsstil med flänsbas, som ger en maximal hållkapacitet på 2250 lb.
- Denna klämma har en solid klämstång som kan modifieras för att hantera olika applikationskrav.
- Den är utrustad med ett rakt vertikalt handtag som öppnar upp till 90 grader för att öppna klämstången upp till 120 grader.
- Klämman levereras med en bulthållare för fixering av spindeln vid ett kundspecifikt läge på klämstången.
- Denna klämma har en höjd av 2.63 tum och klämarmslängd på 3.35 tum.
- Den har stora styrskenor för att ge sidostöd medan du utför tunga applikationer.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies kan leverera Destaco 535108-M bulthållare för att ersätta slitna eller defekta spindelhållare i Destaco 535-L klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 535-L vertikal hållklämma är konstruerad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 535-L hållklämma är monterad på arbetsstyckena eller plana ytor med två par gängade monteringshål på basen för säker installation.
- Klämman kan enkelt skruvas loss med en enkel skruvmejsel om du behöver ta bort klämman.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 535-L-klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande manuella klämmor med en rak bas (535-LB) för installation på klämmans vertikala yta. För fler varianter relaterade till Destaco 535-L klämma, besök Destaco 533 & 535 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vertikala hållklämmor manuellt manövreras med hjälp av vertikala handtag / spakar för att flytta sina spännarmar eller de medföljande spindlarna mot arbetsstyckena och förhindra att de rör sig mitt under drift för säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan vertikala och horisontella vippklämmor kan lätt märkas av låspositionen för deras klämhandtag. Vertikala klämhandtag placeras vertikalt eller vinkelrätt mot basen i låst läge, medan de horisontella vippklämmorna är placerade horisontellt eller parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstyckena för att hålla dem. Måttet på hållkraft eller kapacitet indikerar den ideala hållfastheten för klämman mätt under klämtillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, på grund av flera faktorer som spindlarnas läge i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilka är de rekommenderade kopplingsfetterna för användning med Destaco -klämmor vid service?
A. Smörjmedel som Mobil XTC rekommenderas för användning med Destaco manuella klämmor under ombyggnaden eller underhållet.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, alla Destaco -kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå och minska slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco erbjuder också rostfria klämmor för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.