Vertikala hållklämmor har ett rakt handtag som är vinkelrätt orienterat mot basen (i låst läge) för att trycka klämarmen eller den anslutna spindeln mot ett arbetsstycke. Dessa manuella klämmor är lämpliga för operationer som kräver regelbunden fastspänning och avklämning av samma arbetsstycke. Destaco 535-serien vertikala nedhållningsklämmor är idealiska för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor under montering, kontroll av fixturer, svetsning och tunga fastspänningsoperationer. De har kraftig stålkonstruktion med härdade bussningar och svängtappar för att minska slitage på grund av grov användning. Dessa klämmor har en maximal hållkapacitet på 2250 lb. Destaco 535-LB nedhållningsklämma har en rak monteringsbas för installation på vertikala sidoytor. Den har en lång solid klämstång med en bulthållare för att fästa en spindel i ett fast läge. Denna solida stång kan också modifieras för att tillgodose olika applikationskrav. Den är utrustad med stora stångstyrningar för att ge sidostöd till klämman när den utför tunga applikationer. Raptor Supplies erbjuder även dessa klämmor i varianter med en maximal hållkapacitet på 1575 lb; flänsad bas för montering på horisontella ytor.
Användningsområden:
Destaco 535-LB vertikal hållklämma används för kontroll av fixturer, fräsning, montering, svetsning och tunga fastspänningstillämpningar inom fordons-, flyg-, konsumentvaru-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 535-LB vertikal hållklämma har rak bas med monteringshål på sidosidan för installation på vertikala ytor.
- Denna klämma har en lång solid klämstång för att hantera olika applikationskrav.
- Dess raka, vertikala handtag har en maximal öppning på 90 grader för att öppna klämstången upp till 120 grader.
- Klämman levereras med en bulthållare för att fästa spindeln i ett fast läge på klämstången.
- Den erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 2250 lb.
- Klämarmen har en längd på 3.35 tum och en höjd på 2.95 tum.
- Den har stora stångstyrningar för att stödja klämman i sidled vid tunga applikationer.
- Denna klämma har kraftig stålkonstruktion med härdade bussningar och svängtappar för strukturell integritet och förhindrar böjning/brott på grund av grov användning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 535108-M: Raptor Supplies levererar dessa bulthållare för att fästa spindelenheter i Destaco 535-LB klämma. Den kan även levereras separat för att byta ut slitna eller skadade bulthållare på klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 535-LB vertikal nedhållningsklämma är designad i enlighet med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 535-LB nedtryckt klämma har gängade monteringshål på sidosidan av sin raka bas för snabb installation på arbetsstycken eller plana vertikala ytor.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 535-LB-klämman finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande manuella klämmor med flänsad bas (535-L) för installation på horisontell yta. För fler varianter relaterade till Destaco 535-LB klämma, besök Destaco 533 & 535 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vertikala nedhållningsklämmor manövreras manuellt med hjälp av ett vertikalt handtag/spak för att flytta klämarmen eller den anslutna spindeln mot arbetsstycken och förhindra dem från att röra sig mitt i driften för säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller placerad parallellt med basen.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Spännkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Måttet på hållkraft eller kapacitet indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman uppmätt under klämtillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten på grund av flera faktorer, såsom spindelns position i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilka är de rekommenderade kopplingsfetterna för användning med Destaco -klämmor vid service?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, alla Destaco -kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå och minska slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco erbjuder också rostfria klämmor för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.