Destaco 5910-B vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar i metallbearbetningsanläggningar. Den har svängtappar och bussningar av härdat stål för att säkerställa hållbarhet. Destacos vertikala nedhållningsklämma har höghållfast smidd stålkonstruktion som är svartoxiderad för att minimera skador/nötning mot mycket nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vertikala nedhållningsklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den levereras med en fast klämstång för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar. Dess solida stångklämarm kan modifieras för att tillgodose olika applikationskrav. Destaco vertikal klämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av en standard klämarm. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning, kontroll av förslutningar, träbearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 5910 -serien klämmor finns även i flänsad basalternativ på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 5910-B vertikal hållklämma är designad för olika fastspänningstillämpningar, såsom svetsning, kontroll av fixturer och monteringsuppgifter.
Funktioner:
- Destaco 5910-B vertikal hållklämma har svängtappar och bussningar i härdat stål för hållbarhet.
- Den har en höghållfast smidd stålkonstruktion som är svartoxiderad för att minimera skador / slitage mot mycket nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma levereras med en fast klämstång för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar.
- Dess solida stångklämarm kan modifieras för att tillgodose olika applikationskrav.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har ett plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Destaco 5310-B vertikal hållklämma har en solid bas som kan svetsas på plana metallytor för säker installation, och förhindrar därigenom onödiga klämrörelser mitt i driften.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5910-B vertikal hållklämma har svängtappar och bussningar i härdat stål för hållbarhet.
- Den har en höghållfast smidd stålkonstruktion som är svartoxiderad för att minimera skador / slitage mot mycket nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma levereras med en fast klämstång för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar.
- Dess solida stångklämarm kan modifieras för att tillgodose olika applikationskrav.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har ett plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Destaco 5310-B vertikal hållklämma har en solid bas som kan svetsas på plana metallytor för säker installation, och förhindrar därigenom onödiga klämrörelser mitt i driften.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 5910-B solid basvariant, erbjuder märket flänsad bas (Destaco 5910 & Destaco 5915) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Dessa vertikala klämmor har en fast klämstång som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker klämstången mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.