Destaco 6015-MR raklinjeklämma är den minsta av Destacos raklinjeklämmor med solid bas. Denna rätlinjeklämma har en låg profil och kompakt design, och applicerar klämkraft från sidan för att säkra arbetsstycken i applikationer med utrymmesbegränsningar. Den är idealisk för applikationer som metallbearbetning och träbearbetning, som kräver repetitiva rörelser och klämöppning/stängning. Den är utrustad med ett spakhandtag som kopplar in kolven, som trycker mot ett arbetsstycke för att hålla det på plats. Det ergonomiska handtaget är snett framåt för att ge ett adekvat grepp. Den levereras med ett handtag som ger en öppningsvinkel på 139 grader. Destaco 6015-MR klämma med rak linje har en kropp av kolstål med svart oxidfinish och härdade kolvar för hållbarhet. Denna klämma med rak linje har genomgående hål på den flänsförsedda basen som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Den kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda dem som antingen tryck- eller dragklämmor. Denna klämma med rak linje är integrerad med svängtappar och bussningar av härdat stål och har en robust konstruktion för hållbarhet. Den innehåller Destaco Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att övercenterlåsningen bibehålls och klämmorna skyddas mot oavsiktlig öppning. Destaco 6015-MR klämma med rak linje låses över mitten i både utfällt och indraget läge, medan låsspaken endast säkrar klämman i utfällt läge.
Användningsområden:
Destaco 6015-MR klämma med rak linje är idealisk för montering, kontroll och svetsning av fixturer och spännoperationer inom konsumentvaru-, flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 6015-MR klämma med rak linje har stålkonstruktion och en kompakt design för strukturell styvhet och en hållkapacitet på 560 lb.
- Den är utrustad med härdade kolvar och svängtappar och bussningar av stål för förlängd livslängd och hållbarhet.
- Denna klämma med rak linje kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda dem som antingen tryck- eller dragklämmor.
- Destaco 6015-MR klämma med rak linje kommer med en Toggle Lock Plus frigöringsspak som ger ökad säkerhet genom att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning.
- Den kommer i en design med låg profil med ett rakt T-handtag för att låta handtaget falla under monteringsplanet för att låsa i infällt läge.
- Denna klämma med rak linje har en flänsad bas som har gängade hål för enkel montering.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205203-M: Dessa sexkantsspindelenheter har gängade stänger som används för att montera Destaco 6015-MR rätlinjig klämma för att fästa material på arbetsytor. Spindlarna kan justeras för att passa material av varierande tjocklek. Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på klämmorna.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 6015-MR klämma med rak linje överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmor.
Installation:
- Destaco 6015-MR klämma med rak linje kommer med en flänsad bas med gängade hål som möjliggör snabb och säker montering på plana ytor / arbetsstycken med hjälp av en skruvmejsel.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar en vippklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Hur justerar du en vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med enheten för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning eller böjning).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Hur fungerar Destacos manuella klämmor med, och gynnar, fixturapplikationer?
A. Destacos manuella klämmor med rak linje håller fast en del i en fixtur på ett säkert och ergonomiskt sätt. Dessa snabbverkande klämmor förbättrar produktiviteten och cykeltiderna.
F. Vad betyder klämtryck?
A. Hållkraften hos en klämma med rak linje är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan du startar en applikation. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.