Destaco 6015 rätlinjig klämma används inom fordons-, flyg-, metall- och livsmedels- och förpackningsindustrin för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen (säkrar arbetsstycket i begränsat utrymme). Denna klämma med rak linje är integrerad med ett spakhandtag som kopplar in kolven för att trycka mot arbetsstycket och hålla det på plats under svetsning, testning, fixering, formsprutning av plast, spännanordningar, CNC-bearbetning, montering av bildelar och stakning eller lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Förutom att låsa i det utskjutna läget tillåter denna klämma med rak linje även handtagsrotation och att falla under monteringsplanet låses i det indragna läget. Destaco 6015 klämma med rak linje är utrustad med ett lättmanövrerat tryck-/draghandtag som flyttar kolven in och ut längs dess axel. Denna klämma i rak linje har en låg profil och kompakt design för installation i områden med begränsat utrymme och kommer integrerat med ett ergonomiskt handtag som är speciellt utformat för att minska handtrötthet under arbetet. Denna klämma med rak linje har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker montering av klämmorna på ett arbetsbord eller en plan yta. Destaco 6015 rätlinjeklämma är gjord av stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan hålla belastningar upp till 560 lb.
Användningsområden:
Destaco 6015 rätlinjig klämma används inom flyg-, bil-, metallbearbetnings- och livsmedels- och förpackningsindustrin för svetsning, testning, formsprutning av plast, fixtur, spännanordningar, CNC-bearbetning, montering av fordonsdelar och stakning eller lätt pressbearbetning av industriell utrustning.
Funktioner:
- Destaco 6015 klämma med rak linje har stålkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 560 lb.
- Destaco 6015 raklinjefunktion kan låsas i både infällt och utfällt läge.
- Det är en av de minsta rätlinjeklämmorna med en flänsad bas. Det används ofta för att hålla arbetsstycken och fixturer i test- och monteringsapplikationer.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205203: Dessa sexkantsspindelenheter har gängade kroppar som underlättar en snabb och enkel installation av Destaco 6015 rakklämma på plana ytor/arbetsbänkar. Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor och minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 6015 rätlinjig klämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och kvalitetsprestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 6015 klämma med rak linje har en flänsad bas med gängade hål för att säkerställa snabb och enkel installation på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma inkluderar en glidande kolv för att ge rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Erbjuder märket klämmor med rak linje i andra varianter?
A. Destaco-klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid bas för enkel montering. Dessa klämmor finns i olika hållkapaciteter för att beteckna den maximala yttre kraft som en klämma i låst läge kan motstå säkert, utan att deformeras permanent. Raklinjeverkande klämmor har också imperial eller metrisk kolvgänga för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av avståndet tillryggalagt av kolvarna i utskjutet läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när ska han ta tag i det.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.