Destaco 6015-MSS raklinjeklämma är idealisk för att hålla ett arbetsstycke på plats genom att utöva kraft från sidan. Denna klämma är lämplig för olika kraftiga push / pull -klämningsuppgifter, såsom spännanordningar, kontroll- och svetsarmaturer och montering och testning. Destacos handtag för rätlinjad klämma kan också enkelt justeras vilket gör att den kan rotera och i sin tur falla under monteringsplanet och därigenom låsa den i indraget läge. Den har konstruktion i kolstål och förzinkad yta som ger hög motståndskraft mot slitage / skador från hårda industriella övergrepp. Destacos klämma med rundlinjeformad runda kolv håller säkert arbetsstycket på plats för att förhindra glidning i mitten. Den har ett stort plastgrepp som garanterar användarkomfort vid långvarig användning. Destacos klämma med rak linje levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar. För applikationer som kräver att klämman håller fast / greppar arbetsstycket i en miljö med hög vibration, 6015 serien Toggle Lock Plus -aktiverade klämmor finns också.
Användningsområden:
- Destaco 6015-MSS raklinjeklämma är utformad för olika kommersiella uppgifter, såsom spännanordningar, kontroll av armaturer och monteringsoperationer.
Funktioner:
- Destaco 6015-MSS raklinjeklämma har rostfri konstruktion för att ge motstånd mot skador / slitage från tuffa industriella förhållanden.
- Klämmans handtag kan justeras så att den kan rotera och i sin tur falla under monteringsplanet och därigenom låsa den i indraget läge.
- Denna klämma har en kompakt design för att säkerställa användarvänlighet i trånga utrymmen samtidigt som den tål tung belastning (upp till 560 lb).
- Destacos klämma med rundlinjeformad runda kolv håller säkert arbetsstycket på plats för att förhindra glidning i mitten.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Destacos klämma med rak linje levereras med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Användare kan också välja mellan en mängd olika klämmor med rak linje som finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer och stilar, till exempel routningsbart / rakt handtag, rostfritt stål och Toggle Lock Plus -konstruktioner.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202916-M hex spindel med hexhuvud används för att byta ut den trasiga / slitna spindeln på Destaco 6015-MSS raklinjeklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 6015-MSS raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 internationella branschstandarder.
Installation:
- Destaco 6015-MSS raklinjeklämma har en flänsad monteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. På grund av dess behov, på grund av dess flänsade bas, kan denna raklinjiga klämma också enkelt tas bort.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
A. Ja, bortsett från denna rostfria klämma erbjuder Destaco också olika liknande klämvarianter, till exempel Toggle Lock Plus -aktiverade klämmor (Destaco 6015-R klämma & Destaco 6015-MR klämma) också.
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destacos klämmor med rak linje är manuellt manövrerade push / pull -klämmor som används för olika applikationer, såsom svetsning, träbearbetning, spännanordningar och andra monterings- och testoperationer.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Vissa klämmor med rak linje, såsom Destaco 603 -klämma, har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag. Dessa klämmor har ett tvåvägs låshandtag (indraget eller utdraget läge) för att göra det möjligt för användaren att använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, rostfria och kolstålsklämmor från Destaco tål och minimerar slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också klämmor i rostfritt stål.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.