Rak linje klämmor använd rörelsen av en kolv längs dess axel för att hålla föremål säkert. Dessa klämmor kan låsas antingen i både utfällt och indraget läge eller endast i utdraget läge. De är idealiska för att hålla arbetsstycken mot en vertikal yta vid testning, fixering, CNC-bearbetning och formsprutning av plast. Destaco 6015-serien klämmor har kompakt design för användning i trånga utrymmen. De kan låsas i både utdragna och indragna lägen för användning som både drag- och tryckklämmor. Destaco 6015-R raklinjeklämma är gjord av stål för strukturell styrka och förhindrar regelbundet slitage på grund av hård användning. Den har en rund kolv med imperial invändig gänga för snabb fastsättning av imperial gängade spindlar. Denna klämma är utrustad med ett T-handtag som faller under monteringsplanet för att låsa klämman i infällt läge. Den har Toggle Lock Plus-funktion som fungerar som en sekundär låsmekanism och förhindrar oavsiktlig öppning under operationen. Denna klämma har flänsad bas för installation på en plan yta / arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna manuella klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; metrisk gängad kolv för att rymma metriska spindelenheter. Vi levererar även en liknande klämma utan Toggle Lock Plus-mekanism för användning i applikationer som inte kräver sekundär låsning.
Användningsområden:
Destaco 6015-R rätlinjeklämma är idealisk för tryck-/dragklämningsapplikationer, såsom spänn-, kontroll- och monteringsoperationer inom flyg-, bil-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 6015-R klämma med rak linje har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Den har flänsad bas för snabb montering på en plan yta/arbetsstycke.
- Denna klämma är utrustad med en rund kolv med 1/4-20 gängor och 0.7 tums rörelse.
- Den har en kolvhöjd på 0.5 tum och ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 35:1.
- Denna klämma har Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen.
- Den har ett ergonomiskt T-handtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Detta handtag faller under monteringsplanet för att låsa klämman i indraget läge.
- Den har en maximal kapacitet på 560 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205203: Dessa sexkantsspindlar i rostfritt stål kan monteras på Destaco 6015-R-klämman för säker fasthållning av arbetsstyckena.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 6015-R klämma med rak linje följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 6015-R klämma med rak linje är säkert monterad på ett plant arbetsstycke/yta med hjälp av gängade hål på dess flänsförsedda bas.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 6015-R-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder denna manuella klämma i varianter med M6 (metrisk) gängad kolv (6015-MR) för montering av metriska gängade spindelenheter. Vi levererar även en liknande klämma utan Toggle Lock Plus-mekanism (6015) för applikationer som inte kräver sekundär låsning.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Handtagsklämmor med rak linje manuellt manövreras med spakar eller handtag för att skjuta klämkolvarna mot arbetsstyckena och hålla dem säkert.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco-funktioner Toggle Lock Plus-funktion i många manuella klämmor som fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämman stannar i det över-centrerade vipplåset. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Är Destaco -klämmor korrosionsbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när ska han ta tag i det.
F. Erbjuder Destaco manuella klämmor i andra handtagsfärger än rött?
S. Ja, Destaco kan leverera manuella klämmor med handtag i olika färger enligt kundens krav. Destaco erbjuder även specialgrepp utan Destaco-logotyp på begäran.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.