Rak linje klämmor är idealiska för att hålla föremål säkert genom att flytta en kolv längs dess axel genom att trycka/draga eller klämma med rak linje. Dessa klämmor kan låsas antingen i både utfällt och indraget läge eller endast i utdraget läge. De är designade för att hålla arbetsstycken mot en vertikal yta under testning, fixering, CNC-bearbetning och plastformsprutning. Destaco 6015-serien klämmor är den minsta av Destacos solida bas, raklinjeverkande klämmor. Dessa klämmor har en kompakt design för användning i trånga utrymmen och svåråtkomliga områden och har en hög hållkapacitet jämfört med deras storlek. De kan låsas över mitten i både utdragna och indragna lägen för användning som både drag- och tryckklämmor. Destaco 6015-SS klämma med rak linje har en rund kolv med imperial invändig gänga för snabb fastsättning av imperial gängade spindlar. Denna klämma är utrustad med ett T-handtag som faller under monteringsplanet för att låsa klämman i infällt läge. Den är gjord av rostfritt stål för korrosionsbeständighet och förhindrar slitage på grund av nötande miljöer. Denna klämma har en flänsad bas för installation på en plan yta / arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna manuella klämma i varianter med stålkonstruktion för strukturell styrka; metrisk gängad kolv för att rymma metriska spindelenheter. Vi levererar även en liknande klämma med Toggle Lock Plus-mekanism som fungerar som ett sekundärt lås & förhindrar oavsiktlig öppning av klämman under operationen.
Användningsområden:
Destaco 6015-SS rätlinjig klämma används under tunga tryck-/dragklämningsapplikationer, såsom spänning, kontroll, svetsning, montering och testning inom flyg-, bil-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 6015-SS raklinjeklämma har rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet i slitande miljöer.
- Den har en flänsad bas monteringsstil för installation på en plan yta / arbetsstycke.
- Denna klämma är utrustad med en rund kolv med 1/4-20 UNC-gängor och 0.7 tums rörelse.
- Den har en kolvhöjd på 0.5 tum och ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 35:1.
- Denna klämma kan låsas i både infällt och utdraget läge för användarens bekvämlighet.
- Den har ett ergonomiskt T-handtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Detta handtag faller under monteringsplanet för att låsa klämman i det indragna läget.
- Den har en maximal kapacitet på 630 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202943: Dessa sexkantsspindlar i rostfritt stål är monterade på Destaco 6015-SS-klämman för att säkert hålla arbetsstyckena.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 6015-SS klämma med rak linje är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 6015-SS klämma med rak linje är säkert monterad på ett plant arbetsstycke/yta med hjälp av gängade hål på klämbasen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 6015-SS-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder denna manuella klämma i varianter med M6 (metrisk) gängad kolv (6015-MSS) för montering av metriska gängade spindelenheter. Vi levererar även en liknande klämma med stålkonstruktion (6015) med en maximal hållkapacitet på 560 lb för strukturell styrka och hållbarhet.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Handtagsklämmor med rak linje manuellt manövreras med spakar eller handtag för att skjuta klämkolvarna mot arbetsstyckena och hålla dem säkert.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco-funktioner Toggle Lock Plus-funktionen i många manuella klämmor för att fungera som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna stannar i det över-centrerade vipplåset. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies kan leverera Destaco 6015-R rätlinjig klämma med Toggle Lock Plus-funktion och stålkonstruktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor korrosionsbeständiga?
A. Alla Destaco kolstålsklämmor är förzinkade för att motstå slitage på grund av tuffa industrimiljöer och ger rostbeständighet. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och indikerar också när han ska ta tag i det.
F. Säljer Destaco manuella klämmor i andra handtagsfärger än rött?
A. Ja, Destaco kan leverera manuella klämmor i ett brett utbud av färgade handtag enligt kundens krav. Destaco erbjuder också specialgrepp utan Destaco -logotypen på begäran.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Kan de röda handtagen på Destaco -klämmor tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.