Destaco 807-UE pneumatisk hållklämma, även känd som vippklämma eller pneumatisk vippklämma, är idealisk för snabb fastspänning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den använder dubbelverkande luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck upp till 145 psig och är designad för att fixera och hålla ihop arbetsstycken. Denna bärbara pneumatiska klämma möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Denna pneumatiska klämma från Destaco är utrustad med en icke-svängbar cylinder som enkelt kan dras in med hårda rör i fixturer och är integrerad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Denna enhet är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten. Den har också en sluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer. Destaco 807-UE pneumatisk nedhållningsklämma är sensor redo för både runda och T-slits stilsensorer, och har ett inbyggt flödesbegränsningssystem för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Klämman levereras också integrerad med en bulthållare för hantering av laster upp till 375 lb, och kan användas vid temperaturer från -10 till 90 grader Celsius.
Användningsområden:
Destaco 807-UE pneumatisk vippklämma används inom automations-, flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin och bilindustrin för fixtur, testning och lätta svetsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 807-UE pneumatisk hållklämma är sensor redo för runda T-slitscylindrar, för att ge lågprofilmontering och enkel montering.
- Denna pneumatiska nedhållningsklämma kommer med Toggle Lock Plus säkerhetsfunktion för att hålla klämman mekaniskt låst, även under total förlust av lufttryck.
- Denna klämma är utrustad med ett inbyggt flödeskontrollsystem för att eliminera externa flödeskontroller och säkerställa smidig drift.
- Destaco 807-UE pneumatisk nedhållningsklämma är integrerad med en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Den kan fungera vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
- Denna klämma inkluderar flänsade brickor för att skydda fogytorna från skador.
- Destaco 807-UE pneumatisk nedhållningsklämma kan hantera belastningar upp till 500 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 802450-32-1-00: Dessa lätta ersättningstätningssatser är designade för användning med märkets pneumatiska hållklämmor.
- Destaco 8EA-109-1: Dessa T-slot reed-omkopplare med snabbkopplingskablar är utrustade med en LED för enkel installation och kan användas vid temperaturer mellan -14 och 140 grader Fahrenheit.
- Destaco 810169: Dessa förlängningssladdar och kopplingsmuttrar är designade för att installeras på cylindrar med 4 mm runda spår. De drivs av den magnetiska ringen som är fäst på klämmans cylinder. De har en LED för problemfri installation och kan användas vid temperaturer från -10 till 90 grader Celsius.
- Destaco 2007208-M: Dessa neoprenspindlar med platta spetsar inkluderar låsmuttrar för högpresterande automations-, arbetshållnings- och inneslutningslösningar.
- Destaco 507107: Dessa flänsbrickor möjliggör skydd av fogytorna från skador och ger säker anslutning mot vibrationer.
Standarder och godkännanden:
Destaco 807-UE pneumatisk hållklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 godkänd för att leverera högkvalitativa klämtjänster.
Installation:
- Destaco 807-UE pneumatisk vippklämma har gängade hål på den flänsförsedda basplattan för enkel och säker installation av klämman på en slät yta.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har en pneumatisk cylinder?
A. Destaco pneumatiska cylindrar är mekaniska enheter som använder komprimerad gas för att generera kraft i en fram- och återgående linjär rörelse.
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.