Destaco 807-S pneumatisk nedhållningsklämma är utformad för att hålla/klämma fast arbetsstycken på plats. Destaco pneumatisk vippklämma är ett idealiskt val för montering och svetsning för lätt klämning i metallbearbetning och träbearbetning. Dess magnetiska ringkolv möjliggör exakt kolvpositionsavkänning, vilket säkerställer exakt fastspänning. Denna vippklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen. Den har en fast klämstång som är utformad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig under arbetets gång. Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål och skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta/arbetsbänk. I situationer där klämman behöver tas bort eller flyttas, kan den enkelt tas bort genom att bara skruva loss 4 skruvar med en enkel skruvmejsel. Destaco 807 -serien klämmor finns även i U-stil klämarmsvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 807-S pneumatisk nedhållningsklämma är lämplig för lätt pneumatisk fastspänning i svets- och monteringsapplikationer.
Funktioner:
- Destaco 807-S pneumatisk nedhållningsklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen.
- Den har en fast klämstång som är utformad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig under arbetets gång.
- Destacos pneumatiska håll-down action-klämmas flänsförsedda bas har två par monteringshål och skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta/arbetsbänk.
- Den levereras med en magnetisk ringkolv som möjliggör exakt kolvpositionsavkänning för exakt klämning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207105 bulthållare används för att ersätta trasiga / utslitna hållare på Destaco 807-S pneumatiska nedhållningsklämmor.
- Destaco 802450-32-1-00 ersättningstätningssats används för att ersätta utsliten/skadad tätning på Destaco 807-S pneumatiska nedhållningsklämmans pneumatiska cylinder.
- Destaco CABL-010 snabbkopplingskabel används för att ansluta till klämmans sensor.
- Destaco 810169 rund reed switch är en sensor som används för att känna av läget för klämmans kolv.
- Destaco 8EA-109-1 T-slits reed switch är en sensor som används för att känna av läget för klämmans kolv.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 807-S pneumatisk nedhållningsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 807-S pneumatisk nedhållningsklämma har två par monteringshål på basen och kan installeras på plan yta/arbetsbänk. I situationer där klämman behöver tas bort eller flyttas, kan den enkelt tas bort genom att bara skruva loss 4 skruvar med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket pneumatiska vippklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 807-S, pneumatiska fasthållningsklämmor i solid stångstil, erbjuder märket även pneumatiska klämmor i U-stångsstil (Destaco 807-U pneumatisk klämma).
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
A. Destacos pneumatiska håll-ned vippklämmor är pneumatiskt manövrerade klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och för monterings- och testoperationer.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållarvippor?
A. Pneumatiska nedhållningsklämmor, såsom Destaco 807-S klämma, har en pneumatisk cylinder med kolvtypskonfiguration, en lufttillförselledning matas till klämcylindern genom en ingångsport. En handsfree-klämningsoperation uppnås genom att justera den ingående lufttillförseln.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
F. Erbjuder märket pneumatisk hållklämma i andra konfigurationer?
S. Ja, användare kan också välja från en mängd olika lätta och medelstora belastningar pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och konstruktioner (aluminium/stål).