Pneumatiska klämmor använd luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck på arbetsstycken för upprepade klämapplikationer. Destaco pneumatiska vippklämmor är idealiska för fixering, testning, montering och svetsning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 812-seriens pneumatiska hållklämmor är pneumatiska versioner av 201-U manuella klämmor. De är de minsta av Destacos pneumatiska hållklämmor. De är sensor redo för att detektera både öppna och stängda lägen och har en inbyggd flödesbegränsning för att eliminera kravet på extern flödeskontroll. Destaco 812-U-LC används som ersättning för att ersätta utsliten montering av Destaco 812-U-klämman. Den fungerar genom att kombineras med en pneumatisk cylinder som använder tryckluft för att flytta klämstången och hålla fast arbetsstycken. Den dubbelverkande pneumatiska cylindern förbrukar 0.003 kubikfot luft genom en M5-port. Denna klämenhet är utrustad med en U-stång för att rymma en spindel för att hålla ner arbetsstycken. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarens säkerhet. Denna klämenhet har gängade hål på basen för snabb och enkel installation på plana ytor och ger en maximal lasthållningskapacitet på 100 lb. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i en variant med hög drifttemperatur.
Användningsområden:
Destaco 812-U-LC utbytesklämma är idealisk för användning i applikationer, såsom fixering, testning, svetsning och montering i fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 812-U-LC ersättningsklämenheten använder luftmanövrerade cylindrar för att hålla ner arbetsstycken, vilket ger en maximal lasthållningskapacitet på 100 lb.
- Den är utrustad med en U-spännstång för att fästa armförlängningar eller en spindel.
- Klämman har en stånglängd på 1.02 tum och är 0.68 tum ovanför klämbasen.
- Denna klämma manövreras med hjälp av en spak för att applicera pneumatiskt tryck på en pneumatisk cylinder och sedan flytta klämarmen.
- Den levereras med flänsbrickor för att dra åt de bifogade spindlarna på en fast plats.
- Denna klämenhets bas är utrustad med gängade monteringshål för snabb installation på ett arbetsstycke/yta.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 812CYL ersättningscylinderenhet: Dessa cylinderenheter är fästa på ersättningsklämmor för att ersätta slitna eller defekta delar av 812-seriens pneumatiska klämmor.
- Destaco 305208-M: Raptor Supplies erbjuder dessa neoprenspindlar för att fästa på klämstången och hålla ner arbetsstycken.
- Destaco 102111: Dessa flänsbrickor används med Destaco 812-U-LC ersättningsklämma för att dra åt spindlar på en fast plats.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 812-U-LC ersättningsklämmansättning följer ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 812-U-LC ersättningsklämmas bas har gängade monteringshål för enkel och säker installation på en horisontell yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket Destaco 812-U-LC-klämma i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av lätta och medelstora pneumatiska klämmor i en rad konfigurationer, stilar och material (aluminium / stål).
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala styrkan hos klämman som mäts under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer som spindlarnas läge i klämstängerna och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.