Destaco 817-S pneumatisk nedhållningsklämma är designad för att hålla / spänna fast arbetsstycken under operationen. Denna pneumatiska fasthållningsklämma är ett idealiskt val för monterings- och svetsoperationer, såväl som lätta fastspänningsoperationer i metallbearbetningsapplikationer. Destacos nedhållningsklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen. Den har en U-formad klämstång som är designad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig under arbetets gång. Dess magnetiska ringkolv möjliggör exakt kolvpositionsavkänning, vilket säkerställer exakt fastspänning. Dess flänsförsedda bas har två par monteringshål för att fästa klämman (med skruvar) på en plan yta/arbetsbänk. I situationer där klämman behöver tas bort eller flyttas kan den enkelt tas bort genom att bara skruva loss skruvarna med en skruvmejsel. Destaco 817 serien pneumatiska fasthållningsklämmor finns också i solid stil klämstångsvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 817-S pneumatisk hållklämma är designad för att utföra svets- och monteringsoperationer inom fordons-, tillverknings- och metallbearbetningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 817-S pneumatisk hållklämma har en pneumatisk cylinder med inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen.
- Den levereras med en magnetisk ringkolv som möjliggör exakt kolvpositionsavkänning för exakt klämning.
- Destacos pneumatiska nedhållningsklämmas flänsförsedda bas har två par monteringshål och skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta/arbetsbänk.
- Klämmans bas har en monteringsdesign i dubbel stil som kan installeras på en vertikal/horisontell yta beroende på applikationskravet.
- Den har en U -formad klämstång som är utformad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig i mitten.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207107: Dessa bulthållare används för att upprätthålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
- Destaco 802450-32-1-00: Dessa ersättningstätningssatser används för att ersätta slitna/skadade tätningar på Destaco 817-S pneumatiska nedhållningsklämmans pneumatiska cylinder.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Dessa 817-S klämmor är kompatibla med snabbkoppling (2 mm och 5 mm) förlängningskablar (CABL-010 respektive CABL-013) för att ge flexibla justeringar av längd och höjd. De är designade för områden där flera klämpunkter krävs.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 817-S pneumatisk hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 817-S pneumatisk hållklämma har två par monteringshål på basen och kan installeras på en plan yta/arbetsbänk. Vid behov kan klämman enkelt tas bort genom att skruva loss skruvarna.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket pneumatiska hållklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 817-S pneumatiska klämmor av solid stångstil, kan användaren också välja klämmor i U-stångsstil (Destaco 817-U).
F. Vad är en pneumatisk hållklämma?
S. Destacos nedhållningsklämmor är pneumatiskt manövrerade klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spänning, montering och testning.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska hållklämmor har manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Vad används klämmorna till?
A. Klämmor är flexibla applikationsverktyg som används för att hålla arbetsstycken säkert på plats för tillfälliga operationer. De används i en rad applikationer, såsom möbeltillverkning, metallbearbetning, konstruktion, snickeri och svetsning.
F. Hur fungerar pneumatiska hållklämmor?
A. Vissa pneumatiska hållklämmor, såsom Destaco 817-S, har en pneumatisk cylinder med en kolvtypskonfiguration. En lufttillförselledning matas till klämcylindern genom en ingångsport. Handsfree klämdrift uppnås genom att justera tillförseln av ingående luft.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen på Destaco -klämmor betecknar bara ett igenkännbart område. Detta görs för att varna arbetaren / operatören var manöverhandtaget är och var han ska ta tag i det. Dess färg har ingen ytterligare betydelse för klämmans funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
F. Erbjuder märket pneumatisk hållklämma i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av lätta och medelstora pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och material (aluminium / stål).