Destaco 817-UE pneumatisk hållklämma, även känd som pneumatisk vippklämma, är designad för att fixera arbetsstycken på plats i metallbearbetnings-, träbearbetnings-, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 817-UE pneumatisk klämma är integrerad med en luftmanövrerad cylinder som har en ingångsport för anslutning till tryckluftkällan och sedan använda den komprimerade luften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Klämman är sensor redo för både runda och T-slits stil sensorer, och har en inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Den är integrerad med en växlingslänkning över mitten kombinerat med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer, inklusive fixtur, testning, svetsning och montering av bildelar. Den har en sluten design för användning i smutsiga miljöer (MIG & punktsvetsning). Den pneumatiska vippklämman manövreras av en dubbelverkande pneumatisk cylinder med maximalt klämtryck upp till 145 psig. Destaco 817-UE pneumatisk vippklämma är konfigurerad med ett ergonomiskt handtag för maximal förarkomfort genom att minska handtröttheten. Enheten möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur och är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Destaco 817-UE pneumatisk vippklämma är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarens säkerhet. Den tillåter dubbla monteringsytor för maximal flexibilitet och kan hantera belastningar upp till 375 lb. Den pneumatiska vippklämman kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F och levereras med en U-stång klämarm för att hålla arbetsstycken säkert i plats.
Användningsområden:
Destaco 817-UE pneumatisk hållklämma är idealisk för svetsning, montering av bildelar och kontroll av fixturer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 817-UE pneumatisk hållklämma kan rymma runda cylindrar och cylindrar i T-slitstyp.
- Denna pneumatiska hållklämma har ett inbyggt flödeskontrollsystem för att eliminera externa flödeskontroller.
- Den är utrustad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning.
- Den pneumatiska nedhållningsklämman har dubbla monteringsytor för optimal flexibilitet.
- Destaco 817-UE pneumatisk nedhållningsklämma kan hantera laster upp till 375 lb.
- Denna pneumatiska vippklämma kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 225208-M: Dessa neoprenspindlar med platt spets används med Destaco 817-UE pneumatisk vippklämma för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. De kan enkelt justeras för att ta emot material av varierande tjocklek och kan även bytas ut för att förlänga livslängden på en bygelklämma genom att minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort.
- Destaco 507107: Dessa flänsbrickor är designade för 817-UE-enheter för säker anslutning mot vibrationer.
- Destaco 810169: Dessa förlängningssladdar och kopplingsmuttrar är designade för att installeras på cylindrar med 4 mm runda spår. De runda reed-omkopplarna med snabbfrånkopplingskablar manövreras via den magnetiska ringen som är fäst på klämmans cylinder. De har en LED för problemfri installation och kan användas vid temperaturer från -10 till 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Dessa T-slot reed-omkopplare med snabbkopplingskablar är utrustade med en LED för enkel installation och kan användas vid temperaturer mellan -14 och 140 grader Fahrenheit.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Dessa Destaco snabbkopplingskablar 2M (CABL-010) och 5M (CABL-013) ger flexibel justering av längd och höjd och är designade för områden där flera klämpunkter krävs.
Standarder och godkännanden:
Destaco 817-UE vertikal hållklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad för att leverera högkvalitativa spänntjänster.
Installation:
- Destaco 817-UE vertikal nedhållningsklämma har dubbla monteringsytor för säker installation med optimal flexibilitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken hållkapacitet har en klämma?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under monterings- eller tillverkningsprocesser för fordonsdelar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive spindelposition (spännarmslängd), cylinderarea, cylinderlopp och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.