Destaco 817-SE pneumatisk vippklämma är lämplig för svetsning, grepp, fastspänning och lokaliseringstillämpningar. Denna pneumatiska klämma håller produkterna säkert på plats för att säkerställa felfri drift och är idealisk för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft för förbättrad tillförlitlighet och precision. Destaco 817-SE pneumatisk vippklämma är gjord av stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor. Den kräver ett dubbelverkande pneumatiskt system för drift och kommer integrerat med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan. Denna pneumatiska vippklämma är utrustad med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för önskad arbetsposition. Destaco 817-SE pneumatisk vippklämma kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit och kan hantera belastningar upp till 450 lb. Destaco 817-SE pneumatisk vippklämma kan ta emot sensorer som är designade för att monteras på cylindrar, utan spår eller dragstänger i cylinderkroppen. Dessa sensorer är integrerade med en LED för enkel installation och kan användas vid temperaturer från 14 till 140 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
Destaco 817-SE pneumatisk kraftklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som grepp, fastspänning, systemkontroll, fixering, testning, svetsning, CNC-bearbetning och lokalisering, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 817-SE pneumatisk vippklämma är designad för monterings- och svetsapplikationer.
- Denna pneumatiska vippklämma har ett inbyggt flödeskontrollsystem för smidig drift.
- Den kommer med dubbla monteringsytor för ökad flexibilitet.
- Denna pneumatiska vippklämma har en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Destaco 817-SE pneumatisk vippklämma har förmågan att motstå temperaturer från -10 till 90 grader C.
- Den kan ta emot sensorer i form av runda eller T-spår.
- Destaco utbytesklämma 810-U-LC finns också.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207107: Dessa bulthållare används för att säkra/hålla spindelenheten på plats för Destaco 817-SE pneumatisk vippklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 817-SE pneumatisk vippklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 817-SE pneumatisk vippklämma kan monteras med två bultar i sidomonteringshålen för att säkra monteringsfästet för toppmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella vippklämmor eller vippklämmor i rak linje, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Hur justerar du en vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
F. Hur anger man den rätta vippklämman för en viss applikation?
S. Det viktigaste är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, krävs helt klart en liten klämma. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten och längden på klämarmen och vikten på verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraft som du behöver klämman för att applicera.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa växelklämmans kapacitet, så det är ett fast ja. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjupet och käkeöppningen. Du kan också be vårt dedikerade upphandlingsteam om en korrekt guide.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
S. Hållbarheten eller hållkraften är i grunden en klämmas förmåga att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.