Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 817-U pneumatisk hållklämma, armlängd 2.37 tum, hållkapacitet 375 pund. | AJ8BLP

DESTACO 817-U pneumatisk hållklämma, armlängd 2.37 tum, hållkapacitet 375 pund.

Finns i lager
Artikel: AJ8BLP Modell: 817-U
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
4 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk hållklämma
Klämarmslängd2.37 "
KlämarmstilU-bar
Clamp Bar öppning95 grader
Cylinderborrning1.26 "
Duty CycleRättvis/Medium
Hållkapacitet375 kg
MonteringsorienteringVertikal
Öppen höjd7.51 "
Öppning95 grader
Operating temp.-10 till 90 grader C.
Hamnstorlek1/8 NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0395
Fartygets höjd (cm)19.08
Fartygets längd (cm)15.85
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Destaco 817-U pneumatisk hållklämma används i industriella applikationer för arbetshållning under bearbetnings- eller svetsprocesser. Det möjliggör effektiv och pålitlig fastspänning, vilket bidrar till ökad precision och produktivitet i tillverkningsmiljöer där det är avgörande att säkra arbetsstycken.

Funktioner:

  • Den erbjuder dubbla monteringsytor för ökad flexibilitet.
  • Denna klämma har inbyggda flödeskontroller för enkel användning och en magnetisk ringkolv för positionsavkänning.
  • Den kan rymma antingen T-spår / runda sensorer för effektiv kontroll.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller jag denna Destaco 817-U-klämma?

A.

  • Inspektera regelbundet klämman för tecken på slitage, skador eller korrosion.
  • Håll klämytorna rena genom att torka av dem med en torr trasa efter varje användning.
  • Smörj rörliga delar med ett rekommenderat smörjmedel för smidig drift.
  • Kontrollera och rengör de inbyggda flödeskontrollerna för att säkerställa optimal funktionalitet.

F. Vilka faktorer bör jag överväga när jag väljer en nedtryckt klämma?

A.

  • Kontrollera spännkraften för dina specifika applikationsbehov.
  • Säkerställ kompatibilitet med ditt arbetsstyckes material och storlek.
  • Välj lämplig manövermekanism.
  • Satsa på enkel och exakt justerbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellKlämarmslängdHållkapacitetHamnstorlekPris
DESTACO 817-SE pneumatisk vippklämma, 450 lb hållkapacitet | AJ8BFB 817-SE3.04 "450 kg1/84 221 kr
DESTACO 817-UE Pneumatic Hold Down Clamp, U Bar Arm, Vertikal Montering | AJ8BFQ 817-UE2.37 "375 kg1/83 873 kr
DESTACO 817-S Håll ned Action Clamp, 3.04 tums klämarm, 450 lb Kapacitet | AJ8BLN 817-S3.04 "450 kg1/8 NPT4 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 817-U pneumatisk hållklämma, armlängd 2.37 tum, hållkapacitet 375 pund.
4 289 kr /enhet