Destaco 82L2G-2030000 pneumatisk kraftklämma är lämplig för en mängd olika kläm-, grip-, spänn- och lokaliseringstillämpningar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin, samt är idealisk för att placera och hålla föremål säkert. Denna inneslutna klämma har en lätt aluminiumkropp för att minska förarens trötthet och stålarm för ökad styrka och hållbarhet. Den är designad med precision och är speciellt avsedd för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft. Vidare är denna klämma integrerad med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för önskad arbetsposition. Den arbetar med ett maximalt klämarmstryck på 120 psi genom att erbjuda hållmoment upp till 55 lb. Den har en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en tryckluftskälla och levereras med en patenterad Toggle Locking-mekanism för att låsa klämman i fast läge om plötsligt tryckfall eller slangurkoppling upptäcks. Toggle Lock Plus-säkerhetsfunktionen säkerställer också att det över-centerlåsande tillståndet bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning. Den levereras med en horisontell U-spännarm (centralt placerad för fast fastspänning) och inkluderar sensorer för positionsavkänning. Destaco 82L2G-2030000 pneumatisk kraftklämma levereras med en handspak för minimal driftsansträngning i flera applikationer genom att hantera en maximal belastning på 660 lb vid temperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit. Klämman kan enkelt monteras på ytor framifrån eller bakifrån.
Användningsområden:
Destaco pneumatisk kraftklämma 82L2G-2030000 erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till högproduktionstillämpningar såsom fastspänning, grepp, spänning, hållning, lokalisering och positionering av plåt och delar, i fixturer och hanteringssystem. Det används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 82L2G-2030000 pneumatisk kraftklämma har en lätt aluminiumkropp som minskar förarens trötthet och stålarm för ökad styrka och hållbarhet.
- Den erbjuder en maximal lastkapacitet på 660 lb.
- Denna Destaco pneumatiska kraftklämma säkerställer enkel ytmontering med möjlighet att montera fram eller bak på klämman.
- Denna medföljande pneumatiska kraftklämma har en växling för att generera mer kraft genom att applicera lite kraft på olika gångjärn.
- Den levereras med härdade nitar och bussningar vid svängpunkter för att fixera, rotera och flytta handtaget för önskad arbetsposition.
- Den pneumatiska kraftklämman har en horisontell klämarm som är centralt placerad för fast klämning.
- Den levereras med en handspak för minimal arbetsansträngning i flera applikationer och inkluderar sensorer för positionsavkänning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8JG-075-3-01: Den centrala klämarmen av U-typ är designad för Destaco 82L2G-2030000 pneumatisk kraftklämma för fast klämning.
Standarder och godkännanden:
Destaco 82L2G-2030000 pneumatisk kraftklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och kvalitetsprestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 82L2G-2030000 pneumatisk kraftklämma garanterar enkel ytmontering med möjlighet att montera fram eller bak på klämman.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco-klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak och solid bas för enkel installation. Dessa klämmor finns i olika hållkapaciteter för att beteckna den maximala yttre kraft som en klämma i låst läge kan motstå säkert, utan att deformeras permanent. Raklinjeverkande klämmor har också imperial eller metrisk kolvgänga för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av avståndet tillryggalagt av kolvarna i utskjutet läge.
Fråga: Hur anger jag rätt strömklämma för en viss applikation?
S. Det viktigaste är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, kommer det helt klart att krävas en liten klämma. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten och längden på klämarmen och vikten av verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraften som klämman ska applicera.
Fråga: Varför skulle du behöva en strömklämma?
A. Destaco kraftklämmor är speciellt designade för användning i automatiserade tillverkningsprocesser där kravet är att exakt klämma fast komponenter upprepade gånger, snabbt och exakt. De är lämpliga för applikationer där det finns begränsad eller ingen åtkomst för att manuellt aktivera klämman antingen på grund av utrymmesbegränsning (manuell åtkomst är inte möjlig) eller på grund av att klämman är placerad på avstånd.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa växelklämmans kapacitet, så det är ett fast ja. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjupet och käkeöppningen. Du kan också be vårt dedikerade upphandlingsteam om en korrekt guide.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
A. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer utformade speciellt i enlighet med IP65 -standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.