Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk klämma eller pneumatisk kraftklämma är idealisk för en mängd olika applikationer som att placera, hålla, greppa och spänna metallplåtar inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den medföljande pneumatiska klämman är designad med precision och är avsedd för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft. Vidare är denna klämma också integrerad med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för det nödvändiga arbetet. Denna pneumatiska kraftklämma har en solid stång som erbjuder en öppningsvinkel på 180 grader och kan hålla laster upp till 2000 lb. Den har en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftskällan och levereras med ett patenterat Toggle Lock Plus mekanism för att låsa klämman i fast läge om slangbortkoppling eller plötsligt tryckfall upptäcks. Toggle Lock Plus-säkerhetsfunktionen säkerställer också att det över mittlåsande tillståndet bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning. Den är dessutom utrustad med en horisontell U-spännarm (centralt placerad för fast fastspänning). Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk kraftklämma innehåller också en handspak för manuell manövrering och ger monteringsyta bak, fram och på sidorna för enkel och säker installation.
Användningsområden:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk kraftklämma är lämplig för att klämma fast, hålla och placera metallplåtar och delar, i fixturer och hanteringssystem. De används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk klämma har en solid stång som erbjuder en öppningsvinkel på 180 grader.
- Denna pneumatiska kraftklämma kan hålla belastningar upp till 2000 lb.
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk klämma har Toggle Lock Plus-funktionen för att säkerställa att över mittlåsningen bibehålls under hela klämoperationen.
- Denna pneumatiska kraftklämma har också en handspak för manuell manövrering.
- Det ger monteringsyta på baksidan, framsidan och sidorna för enkel och säker installation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8EA-139-1: Denna B8 P- och F-sensor är designad för 82L-seriens kraftklämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk kraftklämma följer internationella standarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 82L4N-26300H0B pneumatisk kraftklämma ger bak-, front- och sidomontering för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid basmonteringsstil för enkel installation. Dessa klämmor finns tillgängliga i olika hållkapacitet för att ange den maximala yttre kraften som en klämma i låst läge kan motstå säkert utan att deformeras permanent. Raklinjeklämmor har också kejserliga eller metriska kolvgängor för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av sträckans färd med kolvar i sin utdragna position.
Fråga: Hur anger jag rätt strömklämma för en viss applikation?
S. Det viktigaste är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, kommer helt klart en mindre klämma att krävas. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten och längden på klämarmen och vikten av verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraften som klämman ska applicera.
Fråga: Varför skulle du behöva en strömklämma?
A. Destaco kraftklämmor är speciellt designade för användning i automatiserade tillverkningsprocesser där kravet är att exakt klämma fast komponenter upprepade gånger, snabbt och exakt. De är idealiska för applikationer där det finns begränsad eller ingen åtkomst för att manuellt aktivera klämman antingen på grund av utrymmesbegränsning (manuell åtkomst är inte möjlig) eller för att klämman är placerad på avstånd.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa växelklämmans kapacitet, så det är ett fast ja. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjupet och käkeöppningen. Du kan också be vårt dedikerade upphandlingsteam om en korrekt guide.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.