Destaco 82L2G-203B800 pneumatisk kraftklämma är utformad för en mängd olika kläm-, grip-, spännings- och lokaliseringsapplikationer inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin och är lämplig för att placera och hålla föremål säkert. Klämman har en lätt aluminiumkropp för att minska förarens trötthet och stålarm för ökad styrka och hållbarhet. Den medföljande pneumatiska klämman är konstruerad med precision och är speciellt avsedd för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen klämkraft. Denna klämma är också integrerad med härdade nitar och bussningar vid svängpunkter för att fixera, rotera och flytta handtaget för den önskade arbetspositionen och det fungerar med ett maximalt klämarmtryck på 120 psi genom att erbjuda hållmoment på 55 lb.Det har en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en tryckluftskälla och har en patenterad Toggle Lock Plus -mekanism för låsning av klämman i fast läge om plötsligt tryckfall eller slangavbrott upptäcks. Toggle Lock Plus-säkerhetsfunktionen säkerställer också att låset över mitten bibehålls och klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning. Den levereras med en horisontell U -klämarm (centralt placerad för fast klämning) och inkluderar sensorer för positionsavkänning. Destaco 82L2G -203B800 pneumatisk kraftklämma klarar en maximal belastning på 600 lb vid temperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit och kan enkelt monteras på ytor framifrån eller bakifrån.
Användningsområden:
- Destaco 82L2G-203B800 pneumatisk kraftklämma är idealisk för fastspänning, grepp, spänning, hållning, lokalisering och positionering av metallplåtar och delar, i armaturer och hanteringssystem. Det används inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 82L2G-203B800 pneumatisk kraftklämma har en lätt aluminiumkropp som minskar förarens trötthet och erbjuder 600 lb lastkapacitet.
- Den har en öppningsvinkel på 105 grader som säkerställer enkel borttagning av komponenter.
- Denna Destaco pneumatiska kraftklämma säkerställer enkel ytmontering med möjlighet att montera fram eller bak på klämman.
- Denna medföljande pneumatiska kraftklämma har en växling för att generera mer kraft genom att applicera lite kraft på olika gångjärn.
- Den levereras med härdade nitar och bussningar vid svängpunkter för att fixera, rotera och flytta handtaget för önskad arbetsposition.
- Den pneumatiska kraftklämman har en horisontell klämarm som är centralt placerad för fast klämning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 8JG-075-3-01: Den centrala klämarmen av U-typ är utformad för Destaco 82L2G-203B800 pneumatisk kraftklämma för fast klämning.
- Destaco 8EL-009-1, 8EL-007-1, 8EL-002-1 & 8EL-003-1: Dessa sensorkablar är utformade med 4 eller 5-stifts kontakter för att möjliggöra korrekt funktion av klämman.
- Destaco 8CE-282-1, 8CE-284-1, 8CE-286-1, 8CE-288-1, 8CE-290-1 & 8CE-292-1: Öppningsvinkelbegränsarna är utformade för att erbjuda 15, 30, 45 , 60, 75 och 90 graders öppningsvinklar till klämmorna.
- Destaco 82ZB-SH4001, 82ZB-SH4002, 82ZB-SH4005, 82ZB-SH4010, 82ZB-SH4020 & 82ZB-SH4050: Märkets mellanlägg är idealiska för klämarmar samt för att tillhandahålla högpresterande lösningar för automatisering, inneslutning och hållning.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 82L2G-203B800 pneumatisk kraftklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001: 2015 och ISO 9001: 2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och klämmans prestanda.
Installation:
- Destaco 82L4G-2030000 pneumatisk kraftklämma garanterar enkel ytmontering med möjlighet att montera fram eller bak på klämman.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak och solid basmonteringsstil för enkel installation. Dessa klämmor finns tillgängliga i olika hållkapacitet för att ange den maximala yttre kraften som en klämma i låst läge kan motstå säkert utan att deformeras permanent. Raklinjeklämmor har också kejserliga eller metriska kolvgängor för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av sträckans färd med kolvar i sin utdragna position.
Fråga: Hur anger jag rätt strömklämma för en viss applikation?
S. Det viktigaste är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, kommer helt klart en mindre klämma att krävas. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten och längden på klämarmen och vikten av verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraften som klämman ska applicera.
Fråga: Varför skulle du behöva en strömklämma?
A. Destaco kraftklämmor är speciellt designade för användning i automatiserade tillverkningsprocesser där kravet är att exakt klämma fast komponenter upprepade gånger, snabbt och exakt. De är lämpliga för applikationer där det finns begränsad eller ingen åtkomst för att manuellt aktivera klämman antingen på grund av utrymmesbegränsning (manuell åtkomst är inte möjlig) eller på grund av att klämman är placerad på avstånd.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa växelklämmans kapacitet, så det är ett fast ja. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjupet och käkeöppningen. Du kan också be vårt dedikerade upphandlingsteam om en korrekt guide.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
A. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer utformade speciellt i enlighet med IP65 -standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.