Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 8416 gängad svängklämma, 1.25 tums slaglängd, 55 lb klämkraft | AC8PJP 3CXK9

DESTACO 8416 gängad svängklämma, 1.25 tums slaglängd, 55 lb klämkraft

Finns i lager
Artikel: AC8PJP Modell: 8416Korsreferens: 3CXK9
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
8 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk svängklämma
Klämkraft55 kg
Cylinderborrning1.19 "
Hållkapacitet68 kg
MaterialAluminium
Max. Ingående lufttryck (PSI)130
MonteraGängad kropp
Operating temp.-14 till +195 grader F
Hamnstorlek3 / 8-16
Roterande slag0.75 "
Stroke1.25 "
SvängriktningVänster hand
Vertikal klämma0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.62
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Destaco 8416 pneumatisk svängklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken i metallbearbetningsanläggningar. Denna klämma är designad för lätta klämapplikationer och har en sensorfärdig design för att exakt känna av kolvens placering under hela klämoperationen. Den har en syntetisk spindelspets som säkert håller arbetsstycket på plats och förhindrar glidning.

Användningsområden:

  • Lätt bearbetning
  • Svetsning & montering

Funktioner:

  • Destaco pneumatisk svängklämma med en sensorfärdig design (passar runda sensorer) för avkänning av klämkolvens placering
  • Gängad kropp för säker installation i öppningar / gängade hål
  • Syntetisk spindelspets för att säkert hålla arbetsstycket samtidigt som det förhindrar glidning

Kompatibla tillbehör:

  • Destaco 821512 ersättningsspännarm för pneumatiska svängklämmor

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade

Installation:

  • Gängad kropp kan monteras genom ett frigångshål eller i ett gängat hål med hjälp av en monteringsfläns

Vanliga frågor och svar:

F. Erbjuder märket pneumatiska svängklämmor i högersvängkonfiguration?

A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco 8015 höger svingklämma, utöver denna vänstersvingvariant.

Produktvarianter

ProduktModellCylinderborrningSvängriktningStrokeRoterande slagVertikal klämmaMonteraHamnstorlekPris
DESTACO 8015 gängad svängklämma, 0.85 tums slaglängd, 18 lb klämkraft | AC8PJE 3CXJ9 80150.75 "Höger hand0.85 "0.47 "0.38 "Gängad kropp10-326 400 kr
DESTACO 8016 pneumatisk vänstersvängklämma, aluminium, 25 lb Kapacitet | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Vänster hand0.85 "0.47 "0.38 "Gängad kropp10-326 745 kr
DESTACO 8215 pneumatisk svängklämma, högersväng, sensor redo | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Höger hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 596 kr
DESTACO 8216 pneumatisk svängklämma, gängad kropp, vänstersväng | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Vänster hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 461 kr
DESTACO 8415 pneumatisk svängklämma, aluminium, 68 lb hållkapacitet | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Höger hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-167 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 8416 gängad svängklämma, 1.25 tums slaglängd, 55 lb klämkraft
8 273 kr /enhet