Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 8015 gängad svängklämma, 0.85 tums slaglängd, 18 lb klämkraft | AC8PJE 3CXJ9

DESTACO 8015 gängad svängklämma, 0.85 tums slaglängd, 18 lb klämkraft

Finns i lager
Artikel: AC8PJE Modell: 8015Korsreferens: 3CXJ9
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
6 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk svängklämma
Klämkraft18 kg
Cylinderborrning0.75 "
Hållkapacitet25 kg
MaterialAluminium
Max. Ingående lufttryck (PSI)130
MonteraGängad kropp
Operating temp.-14 till +195 grader F
Hamnstorlek10-32
Roterande slag0.47 "
Stroke0.85 "
SvängriktningHöger hand
Vertikal klämma0.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Destaco 8015 pneumatisk svängklämma är idealisk för att hålla ner arbetsstycken i metallbearbetningsanläggningar. Denna klämma är designad för lätta klämapplikationer och har en sensorfärdig design för att exakt känna av kolvens placering under hela klämoperationen. Den har en gängad kropp för enkel installation i öppningshål/gängade hål.

Användningsområden:

  • Lätt bearbetning
  • Svets- och monteringsarbeten

Funktioner:

  • Destaco pneumatisk svängklämma med en sensorfärdig design (passar runda sensorer) för avkänning av klämkolvens placering
  • Gängad kropp för säker installation i öppningar / gängade hål

Kompatibla tillbehör:

  • Destaco 801528 ersättningsspännarm för pneumatiska svängklämmor

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade

Installation:

  • Gängad kropp av pneumatisk svängklämma kan monteras genom ett frigångshål eller i ett gängat hål med hjälp av en monteringsfläns

Vanliga frågor och svar:

F. Erbjuder märket pneumatiska svängklämmor i vänstersvängkonfiguration?

S. Ja, du kan välja Destaco 8416 vänster svingklämma, förutom denna höger svingvariant.

Produktvarianter

ProduktModellCylinderborrningSvängriktningStrokeRoterande slagVertikal klämmaMonteraHamnstorlekPris
DESTACO 8016 pneumatisk vänstersvängklämma, aluminium, 25 lb Kapacitet | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Vänster hand0.85 "0.47 "0.38 "Gängad kropp10-326 745 kr
DESTACO 8215 pneumatisk svängklämma, högersväng, sensor redo | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Höger hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 596 kr
DESTACO 8216 pneumatisk svängklämma, gängad kropp, vänstersväng | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Vänster hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 461 kr
DESTACO 8415 pneumatisk svängklämma, aluminium, 68 lb hållkapacitet | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Höger hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-167 447 kr
DESTACO 8416 gängad svängklämma, 1.25 tums slaglängd, 55 lb klämkraft | AC8PJP 3CXK9 84161.19 "Vänster hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 273 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 8015 gängad svängklämma, 0.85 tums slaglängd, 18 lb klämkraft
6 400 kr /enhet