Destaco 8215 pneumatisk svängklämma använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycken på plats. Denna klämma är gjord av aluminium för att klara driftstemperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit och tryck upp till 130 psi. Det är en icke-låsande klämma som ger klämkraft i direkt proportion till hålstorlek och inloppstryck. Denna pneumatiska svängklämma är avsedd för snabb och svängbar klämrörelse i sekundär tillverkning av metalliska och icke-metalliska produkter inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 8215 pneumatisk svängklämma är integrerad med en robust svängmekanism som säkerställer att vinkelpositionen för klämarmen förblir densamma, även efter en lätt kollision med arbetsstycket under lossning eller lastning. Den har en lätt aluminiumkropp som är idealisk för tuffa miljöer och levereras med en spindel och klämarm för att ge en hållkapacitet på 89 lb. Den robusta konstruktionen i ett stycke garanterar exakt inriktning av interna komponenter och fastspänningsstyvhet. Denna pneumatiska klämma är inbyggd med en pneumatisk ingångscylinder för anslutning till en tryckluftskälla och har inre öppningar för att förhindra kamskador orsakade av överacceleration av klämman. Destaco 8215 pneumatisk svängklämma har en gängad kropp som möjliggör enkel montering i ett gängat eller fritt hål med monteringsskruvar och en sensorfärdig design som gör att enheten kan ta emot sensorer i rund stil. Den klämmer fast på arbetsstycket med hjälp av en manuellt justerbar gängtapp i änden av en luftdriven svängarm.
Användningsområden:
Destaco 8215 pneumatisk svängklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som svetsning, lätt bearbetning, montering, fixering och testning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 8215 pneumatisk svängklämma har en låsande konisk anslutning som tillåter 360-graders armpositionering.
- Den levereras med en avsmalnande kolvstång för att rymma klämarmen.
- Denna pneumatiska svängklämma är sensor redo att användas med sensorer i rund stil.
- Destaco 8215 pneumatisk svängklämma levereras med en spindel för att maximera hållkraften.
- Om du vill beställa denna svängklämma utan klämarmen, lägg helt enkelt till -LA suffix till MPN (till exempel 8215-LA).
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 821512: Dessa Destaco klämarmar är kompatibla med Destaco 8215 pneumatisk svängklämma. De har en lätt aluminiumkonstruktion för utmärkt strukturell styvhet och är utrustade med en låsande konisk anslutning som underlättar armpositionering upp till 360 grader.
- Destaco 821556: Dessa klämarmsadaptrar ger ett sätt att fästa skräddarsydda klämarmar på Destaco 8215 pneumatisk svängklämma. Enheterna har en roterbar arm som kan ge fri rörelse upp till 360 grader.
- Destaco 821553: Dessa Destaco monteringsflänsar förbättrar kapaciteten hos Destaco 8215 gängade pneumatiska svängklämmor genom att tillåta variabla höjdjusteringar och är lämpliga för infällda monteringsapplikationer.
- Destaco 821560: Dessa ersättningstätningssatser är designade för obehindrad funktion av Destaco 8215 pneumatisk svängklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 8215 pneumatisk svängklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 8215 pneumatisk svängklämma har en imperialgängad kropp för montering av enheten i ett gängat hål eller genom ett öppningshål, med valfria monteringsskruvar och flänstillbehör.
- Det genomgående hålet möjliggör infälld montering.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder Destaco pneumatiska svängklämmor i vänster svängriktning?
S. Ja, Destaco erbjuder 8216 klämmor med vänster svängriktning och specifikationer liknande de för Destaco 8215.
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Pneumatiska svängklämmor är lämpliga för applikationer som kräver låg spännkraft. Dessutom håller de klämområdet fritt från klämkomponenter och remmar för obehindrad och obegränsad lastning och avlastning av arbetsstycket.
F. Hur skiljer man på en vänsterhands- och en högerhandssvingklämma?
A. För att avgöra om en klämma är en svängklämma till vänster eller höger, måste du visualisera hur du ser armen uppifrån under klämslaget. Armar som rör sig moturs är vänsterhandsgungor, medan armar som rör sig medurs är högerhandsgungor.
F. Hur fungerar pneumatiska svängklämmor?
A. En pneumatisk svängklämma har en dubbelverkande cylinder av dragtyp där en del av hela slaget används för påskruvad klämarm, tillsammans med att svänga kolven.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
A. Destaco-klämmor skyddar mot damm, kraftigt regn och kraftfulla vattenstrålar tack vare de induktiva sensorerna som är designade i enlighet med IP65-standarder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållarkapaciteten representerar klämmans förmåga att hålla ner plåt eller utrustning under tillverkningsprocesser.