Variabel slaglängd med raklinjeverkande klämmor används idealiskt för att hålla arbetsstycken med olika tjocklekar och toleranser. De är lämpliga för klämoperationer i svåråtkomliga områden som mellan ribbor och hålrum. Dessa klämmor har kompakt design för installation i områden med mindre utrymme. Destaco FO-serien klämmorna har flänsfotsmontering för snabb installation på ett plant, horisontellt arbetsstycke/yta. De är utrustade med en vridbar handspak/hjul för att fästa en kolv mot arbetsstycket. Destaco FO-161-60 klämma med rak linje kommer med en rund kolv med en höjd på 1.18 tum och en rörelsegräns på 2.36 tum. Denna klämma med variabel slaglängd och rak linje har ett fast kolvslag på 60 mm och ett klämslag på 4 mm. Den manövreras med en enhandsspak för enkel och snabb användning. Denna klämma ger en maximal hållkapacitet på 2020 lb. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i en variant med tvåhandsmanövrering (kolv & handspak). Vi levererar även liknande klämmor med främre fläns & genomgående hål monteringsbas.
Användningsområden:
Destaco FO-161-60 raklinjeklämma är idealisk för applikationer, såsom svetsning och montering inom flyg-, bil-, konsumentvaru- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco FO-161-60 klämma med rak linje har en fotmonterad flänsad bas för säker installation på en horisontell yta.
- Denna klämma erbjuder en maximal lasthållningskapacitet på 2020 lb.
- Den är utrustad med ett enhandshandtag för att trycka kolven mot arbetsstycket för att hålla den på plats.
- Denna kolv har en höjd på 1.18 tum och en rörelsegräns på 2.36 tum.
- Denna klämma kan endast hålla axiella belastningar och kräver ett extra radiellt stöd av kolven för att hantera sidobelastningar.
- Den är gjord av stål för styrka och hållbarhet för att förhindra böjning/brott under tung belastning.
- Klämman har ett fast kolvslag på 60 mm och klämslag på 4 mm.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Dessa svängbara tryckdynor används tillsammans med Destaco FO-161-60 raklinjeklämma för att ge högpresterande arbetshållning utan att skada de fastklämda ytorna.
Standarder och godkännanden:
- Destaco FO-161-60 klämma med rak linje följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco FO-161-60 klämma med rak linje har en fotmonterad flänsad bas med gängade hål för snabb montering på en horisontell yta/arbetsstycke.
- Denna klämma kan enkelt skruvas loss med en skruvmejsel för att flytta från en plats till en annan.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda Destaco FO-161-60 raklinjeklämma i andra varianter?
A. Raptor Supplies erbjuder också Destaco FO-162-60 rätlinjiga klämmor med enhandsratt för exakt kontroll av kolvens rörelse. Du kan också bläddra igenom FO, FL, G Series raka klämmor sida på vår hemsida för andra monteringsalternativ, såsom främre fläns och genomgående hålbas.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Klämmor med rak linje manövreras manuellt för att vrida spaken eller handtaget för att trycka kolven mot arbetsstycken och hålla dem säkert.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
S. Termen "hållkraft eller kapacitet" indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla ner utrustningen, arbetsstyckena eller plåten på löpande band eller under andra industriella tillämpningar. Hållkraften mäts under klämtillverkningsprocessen, så det ger inget praktiskt mått på klämmans kapacitet. Klämkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten på grund av flera faktorer, såsom positionen för den fästa spindeln i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Alla Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att motstå och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.