Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 06320-PWR Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 25PK | CG6MHN 453G74

DEWALT 06320-PWR Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MHN Modell: 06320-PWRKorsreferens: 453G74
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
1 100 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning3,095
Tillåten spänning2730
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd2 1 / 2 "
AnkarmaterialKolstål
Bult Dia.5 / 8 i
Borrstorlek7 / 8 i
Körverktyg46U165
Drop-In ankartypIcke-fläns
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Grade1008
MaterialKolstål
Min. Håldjup2 1/2 tum
Tråddjup1 3 / 16 "
Tråd storlek5/8 "-11
Ultimate Tension (lbs.)10,920 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7,440

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.555
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 06320-PWR Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 25PK
1 100 kr /packa