Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DAFE1Q0610 Klaffhjul 2-1 / 2 tum D 60 korn | AB4VGB 20G122

DEWALT DAFE1Q0610 Klaffhjul 2-1/2 Inch D 60 Grit

Finns i lager
Artikel: AB4VGB Modell: DAFE1Q0610Korsreferens: 20G122
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffhjul med skaft
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
Diameter2.5 "
GradeMedium
Grit60
Max. Varvtal25,000
Skaftstorlek1 / 4 "
SkafttypRakt
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGradeGritMax. VarvtalBreddPris
DEWALT DAFE1Q1210 Klaffhjul 2-1 / 2 tum D 120 korn | AB4VFZ 20G120 DAFE1Q12102.5 "Änden12025,0001"277SEK
DEWALT DAFE1Q0810 Klaffhjul 2-1 / 2 tum D 80 korn | AB4VGA 20G121 DAFE1Q08102.5 "Medium8025,0001"277SEK
DEWALT DAFE1Q0410 Klaffhjul 2-1 / 2 tum D 40 korn | AB4VGC 20G123 DAFE1Q04102.5 "Grov4025,0001"277SEK
DEWALT DAFE1H0610 Klaffhjul 3 Inch D 60 Grit | AB4VGP 20G134 DAFE1H06103"Medium6020,0001"233SEK
DEWALT DAFE1E0610 Monterat klaffhjul 2" med skaft, 1/2" W, 1/4" skaftstorlek, 60 korn | AB4VGY 20G142 DAFE1E06102"Medium6025,0001 / 2 "256SEK
DEWALT DAFE7K0610 Klaffhjul Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 skaft 60g | AF2GUF 6TMU2 DAFE7K06103"Grov608,0001.75 "581SEK
DEWALT DAFE7K1010 Klaffhjul Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 100g | AF2GUG 6TMU3 DAFE7K10103"Medium1008,0001.75 "581SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DAFE1Q0610 Klaffhjul 2-1/2 Inch D 60 Grit
277SEK /enhet