Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW074KD Roterande lasernivå Int/Ext Röd 1500 fot | AH3CEL 31CN26

DEWALT DW074KD Roterande lasernivå Int/Ext Röd 1500 fot

Finns i lager
Artikel: AH3CEL Modell: DW074KDKorsreferens: 31CN26
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
11 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lasersats
Noggrannhet+/- 1/4 "@ 100 ft.
Automatisk nivelleringsområde+/- 5 grader
Automatisk avstängningJa
Höjd8.25 "
Inomhus UtomhusInteriör och exteriör
IP-värdeInte betygsatt
Laserklass3A
Längd7.875 "
NivelleringstypElektronisk självnivellering
Lägen1
Antal strålar1
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer1
Antal injektionsflaskor1
Kraftkälla(2) D Batterier
Förinställd vinkelIngen
ProjektionHorisontellt och vertikalt
Räckvidd med detektor1500 ft.
Räckvidd utan detektor200 ft.
Roterande hastighet0, 60, 600 varv / min
Tråd storlek5 / 8-11
Totalt antal injektionsflaskor1
Visuella / hörbara indikatorerLED-indikator för out of level
Bredd9.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6675
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)26.67
URSPRUNGSLANDMY

Produktinformation:

    • Antal 45 grader flaskor: 0
    • Plumb Down: Ja
    • Plumb Up: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW074KD Roterande lasernivå Int/Ext Röd 1500 fot
11 519 kr /enhet