Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1919 Pilotborr, höghastighetsstål 19/64 In | AB2JNP 1MCN1

DEWALT DW1919 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 19/64 In

Finns i lager
Artikel: AB2JNP Modell: DW1919Korsreferens: 1MCN1
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotborr
Decimal ekvivalent0.2969 "
Borrstorlek19 / 64 "
Borrdjup (in.)3-1/16
FinishGuldjärnoxid
MaterialHSS
Total längd4.375 "
Storlek19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentTotal längdStorlekPris
DEWALT DW1913 Pilotborr med höghastighetsstål 13/64 In | AB2JNJ 1MCL5 DW19130.2031 "3.625 "13 / 64 "58SEK
DEWALT DW1914 Pilot borrkrona höghastighetsstål 7/32 In | AB2JNK 1MCL6 DW19140.2188 "3.75 "7 / 32 "63SEK
DEWALT DW1915 Pilotborr, höghastighetsstål 15/64 In | AB2JNL 1MCL7 DW19150.2344 "3.875 "15 / 64 "73SEK
DEWALT DW1917 Pilotborr med höghastighetsstål 17/64 In | AB2JNM 1MCL8 DW19170.2656 "4.125 "17 / 64 "113SEK
DEWALT DW1918 Pilotborr med höghastighetsstål 9/32 In | AB2JNN 1MCL9 DW19180.2813 "4.25 "9 / 32 "102SEK
DEWALT DW1921 Pilotborr, höghastighetsstål 21/64 In | AB2JNQ 1MCN2 DW19210.3281 "4.625 "21 / 64 "126SEK
DEWALT DW1922 Pilotborr med höghastighetsstål 11/32 In | AB2JNR 1MCN3 DW19220.3438 "4.75 "11 / 32 "132SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1919 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 19/64 In
117SEK /enhet