Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWA1833 Hålsåg Bimetallsåg Diameter 2-1/16 tum | AF8PHC 29DZ11

DEWALT DWA1833 Hålsåg Bimetallsågdiameter 2-1/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF8PHC Modell: DWA1833Korsreferens: 29DZ11
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
54SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsåg
Arbor designIngår ej
Arbor Hole5 / 8 "
Max. Skärdjup1-13 / 16 "
Pilot borrstorlek1/4 "dia.
Pitch stilVariabel Pitch
Såg Dia.2-1 / 16 "
Tänder per tum4/5
Tråd storlek5 / 8-18
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Primärsågning: Metall
    • ,
    • Ersättningsbom nr.: Fr. Nr DW1805 eller DW1803
    • ,
    • Ersättningsborr nr: Fabrikat Nr DW1808

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleArtikelMax. SkärdjupSåg Dia.SkaftstorlekTänder per tumTråd storlekPris
DEWALT D180012IR Slaghålsåg Bi-metall 3/4 In | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-266SEK
DEWALT D180014IR Slaghålsåg Bi-metal 7/8 In | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-275SEK
DEWALT D180016IR Slaghålsåg Bi-metal 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1"1/4 "Hex8-240SEK
DEWALT D180018IR Bimetall slaghålsåg 1-1 / 8 In | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-293SEK
DEWALT D180020IR Bimetall slaghålsåg 1-1 / 4 In | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-313SEK
DEWALT D180022IR Bimetall slaghålsåg 1-3 / 8 In | AD9BBX 4NZV9 D180022IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.375 "1/4 "Hex8-317SEK
DEWALT D180024IR Bimetall slaghålsåg 1-1 / 2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "Påverkan av hålsåg5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWA1833 Hålsåg Bimetallsågdiameter 2-1/16 tum
54SEK /enhet