Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIAMOND VANTAGE 03011HDZGH Core Bit Dry 3 x 5 / 8-11 tum | AF7LAW 21UN54

DIAMOND VANTAGE 03011HDZGH Core Bit Dry 3 x 5/8-11 tum

Finns i lager
Artikel: AF7LAW Modell: 03011HDZGHKorsreferens: 21UN54
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
2 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKärnbit, torr
Borrlängd10 "
Total längd10 "
Storlek3 x 5 / 8-11 "
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.38
Fartygets höjd (cm)49.28
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8207502030

Produktvarianter

ProduktModellBorrlängdArtikelTotal längdStorlekTråd storlekPris
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH Core Bit 2 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "Kärnbit14 "2 x 1-1/4-7"81 953 kr
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Core Bit 4 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQF 21UN31 04014JWZGH14 "Kärnbit14 "4 x 1-1/4-7"83 369 kr
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Core Bit 6 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQG 21UN36 06014JWZGH14 "Kärnbit14 "6 x 1-1/4-7"84 863 kr
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH Core Bit 8 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "Kärnbit14 "8 x 1-1/4-7"86 715 kr
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Core Bit 10 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "Kärnbit14 "10 x 1-1/4-7"87 845 kr
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 Core Bit 3 tum | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "Kärnbit14 "3"82 775 kr
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Core Bit 4-1/4 Tum | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "Kärnbit14 "4-1 / 4 "83 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIAMOND VANTAGE 03011HDZGH Core Bit Dry 3 x 5/8-11 tum
2 435 kr /enhet