Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A92015/32 Skruvmaskinborr 0.4689 15/32 54 A920 | AH8AWG 38FT94

DORMER A92015/32 Skruvmaskinborr 0.4689 15/32 54 A920

Finns i lager
Artikel: AH8AWG Modell: A92015/32Korsreferens: 38FT94
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
297SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.4689
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek15 / 32 "
FinishBright
Flöjlängd54mm
GradeHeavy Duty
ListnummerA920
MaterialHöghastighetsstål
Total längd92mm
Pekvinkel130 grader
PunkttypIcke-konventionell punkt
Shank Dia.15 / 32 "
Storlekar ingår15 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0671
Fartygets höjd (cm)1.7
Fartygets längd (cm)12.3
Fartygets bredd (cm)1.8
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekar ingårPris
DORMER A9201.25 skruvborrmaskin 1.25 0.0492 | AH8AQE 38FR60 A9201.250.0492metrisk1mm30mm1.25mm1.25mm74SEK
DORMER A9201.4 Borrmaskin för skruv 1.40 0.0551 | AH8AQH 38FR63 A9201.40.0551metrisk1mm32mm1.40mm1.40mm89SEK
DORMER A9201.55 skruvborrmaskin 1.55 0.061 | AH8AQK 38FR66 A9201.550.0610metrisk10mm34mm1.55mm1.55mm66SEK
DORMER A9201/16 skruvmaskinborr 0.0626 1/16In | AH8AQL 38FR67 A9201 / 160.0626Fraktionerad tum16mm41mm1 / 16 "1 / 16 "54SEK
DORMER A9205 / 64 skruvborrmaskin 0.078 5 / 64In | AH8AQT 38FR73 A9205 / 640.0781Fraktionerad tum17mm43mm5 / 64 "5 / 64 "50SEK
DORMER A9202.35 skruvborrmaskin 2.35 0.0925 | AH8AQZ 38FR79 A9202.350.0925metrisk14mm43mm2.35mm2.35mm88SEK
DORMER A9203 / 32 skruvborrmaskin 0.0937 3 / 32In | AH8ARA 38FR80 A9203 / 320.0938Fraktionerad tum19mm41mm3 / 32 "3 / 32 "49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A92015/32 Skruvmaskinborr 0.4689 15/32 54 A920
297SEK /enhet