Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMEYER 3001-M-1 Solenoid laminerad | AE2EYG 4X896

DORMEYER 3001-M-1 solenoid laminerad

Finns i lager
Artikel: AE2EYG Modell: 3001-M-1Korsreferens: 4X896
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
807SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmagnet~~POS=TRUNC
Förstärkare @ Max. Stroke6.50
Spolmotstånd (ohm)26.0
Spolvolts240 VAC
Djup2-15 / 16 "
Duty CycleKontinuerlig
Längd3"
Monteringshål2 x 1-7 / 8 "
Dra kraftområde192 till 256 oz.
Sittande förstärkare0.33
Sittande watt23.5
Specifik gravitation12.64 oz.
Slagomfång1/8 to 1-1/4"
TerminalerLödkolvspole
Typlaminerade
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.22
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gravity Value (Oz.) (12.64)

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsDjupDuty CycleLängdMonteringshålTerminalerTypPris
DORMEYER 7014 Solenoid Tvätt | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Intermittent2.5 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning451SEK
DORMEYER 7258 Solenoid tvätt | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning781SEK
DORMEYER 7690 Solenoid tvätt | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Intermittent1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeTvättutrustning573SEK
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Kontinuerlig1.625 "1-3/8 x 7/8"Lödkolvspolelaminerade536SEK
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-3 / 8 "Lödkolvspolelaminerade516SEK
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-5 / 8 "Lödkolvspolelaminerade913SEK
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Kontinuerlig3"2 x 1-7 / 8 "Lödkolvspolelaminerade946SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMEYER 3001-M-1 solenoid laminerad
807SEK /enhet