DURHAM MANUFACTURING 5003-30-5295 Slutna hyllor, storlek 18 x 36 x 72 tum, blå | AH6RQM 36FA57

DURHAM MANUFACTURING 5003-30-5295 Medföljande hyllplan, storlek 18 x 36 x 72 tum, blå

Finns i lager
Artikel: AH6RQM Modell: 5003-30-5295Korsreferens: 36FA57

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig sluten hyllplan
Fack för färgBlå
FackdjupÖvrigt
FackhöjdÖvrigt
Facktyppolypropylen
Fackets breddÖvrigt
FärgGrå
FinishPulverlackat
Lastkapacitet1530 lb.
MaterialStål
Antal hyllor1
Övergripande djup18 "
Totala höjden72 "
Total bredd36 "
Totalt antal lagerplatser30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 124.4438
Fartygets höjd (cm)46.51
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antal lagerplatserFack för färgFackdjupFackhöjdLastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-1795 Slutna hyllor, storlek 18 x 36 x 60 tum, röd | AH6RQH 36FA53 5002-18-179518Red15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "18 032 kr
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-5295 Slutna hyllor, storlek 18 x 36 x 60 tum, blå | AH6RQJ 36FA54 5002-18-529518Blå15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "17 916 kr
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-95 Slutna hyllor, storlek 18 x 36 x 60 tum, gul | AH6RQK 36FA55 5002-18-9518Gul15 "7"1170 lb.18 "60 "36 "17 969 kr
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-1795 Slutna hyllor, storlek 18 x 36 x 72 tum, röd | AH6RQL 36FA56 5003-30-179530RedÖvrigtÖvrigt1530 lb.18 "72 "36 "21 220 kr
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-95 Slutna hyllor, storlek 18 x 36 x 72 tum, gul | AH6RQN 36FA58 5003-30-9530GulÖvrigtÖvrigt1530 lb.18 "72 "36 "21 220 kr
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-1795 Slutna hyllor, storlek 18 x 48 x 60 tum, röd | AH6RQP 36FA59 5006-30-179530RedÖvrigtÖvrigt1530 lb.18 "60 "48 "21 685 kr
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-5295 Slutna hyllor, storlek 18 x 48 x 60 tum, blå | AH6RQQ 36FA60 5006-30-529530BlåÖvrigtÖvrigt1530 lb.18 "60 "48 "21 685 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5003-30-5295 Medföljande hyllplan, storlek 18 x 36 x 72 tum, blå
21 220 kr /enhet