DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-120-4M95 Skåp, 120 Gul Bin | AG3UHD 33VE37

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-120-4M95 Skåp, 120 gula kärl

Artikel: AG3UHD Modell: HDCD243678-120-4M95Korsref.: 33VE37
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

44 633 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgGul
Lådor per skåp120
Lådor per dörr48
Skåpets hyllkapacitet1900 lb.
SkåpstypLådor / hyllor
FärgGrå
Dörr TypSpola, fast
Lådkapacitet400
FinishPulverlackat
Mätare12
LåstypPad låsbara handtag
MaterialStål
Antal hyllor2
Antal dörrhyllor0
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd36 "
Totalt antal lagerplatser120
Totalt antal lådor4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 372.85
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Benhöjd (6 ")
    • Stor skåpfack H x B x D ((12) 7 "x 8" x 15 ", (12) 5" x 6 "x 11")
    • Totalt antal hyllor (2)
    • Skåphylla B x D (33-15 / 16 "x 15-27 / 32")
    • Liten dörrkorg H x B x D (4 "x 7" x 3 ")
    • Inuti lådan H x B x D ((2) 4 "x 29-3 / 4" x 14-1 / 8 ", (2) 6" x 29-3 / 4 "x 14-1 / 8")
    • Väggmonterad / stå ensam (stå ensam)

Produktvarianter

ProduktModellLåstypFack för färgFärgLåssystemMaterialAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenPris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95-skåp, 12-dörrarsbricka, 4 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 36 x 72 tum | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSvetsat stål424 "72 "23 162 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Skåpförvaring, 9 lådor | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLås gångjärnStål9--5 083 kr
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skåp, 14 fack, storlek 36 x 72 tum | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Svetsat stål-18 "72 "21 565 kr
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skåp, 102 fack, storlek 36 x 72 tum | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Svetsat stål-24 "72 "31 903 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Skåp, 132 Bin, Storlek 36 x 72 tum | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Svetsat stål-24 "72 "33 407 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Skåp, 137 Bin, Storlek 48 x78 tum | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Svetsat stål-24 "78 "32 472 kr
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Skåp, 171 papperskorg, storlek 48 x78 tum | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Svetsat stål-24 "78 "35 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-120-4M95 Skåp, 120 gula kärl
44 633 kr /enhet