DURHAM MANUFACTURING HET-2448-2-95 Servicetruck, kapacitet 4000 pund, storlek 48 x 24 tum, stål | AB3HMT 1TGT5

DURHAM MANUFACTURING HET-2448-2-95 servicebil, kapacitet 4000 kg, storlek 48 x 24 tum, stål

Finns i lager
Artikel: AB3HMT Modell: HET-2448-2-95Korsreferens: 1TGT5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServicebil
Kapacitet per hylla2000 lb.
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor20 "
FinishPulverlack
Mätare14
HandleFormat stål
Handtag ingårJa
Läpphöjd3"
Lastkapacitet4000 lb.
MaterialStål
Antal hyllor2
Totala höjden37.5 "
Total längd48 "
Total bredd24 "
Hylllängd48 "
HyllstilFlush
HylltypPlatta hyllor
Hyllbredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.31
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHyllbreddFinishHöjdBreddLängdLastkapacitetTotal längdTotal breddPris
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 Servicetruck, kapacitet 4000 pund, storlek 36 x 24 tum, stål | AB3HMR 1TGT4 HET-2436-2-9524 "Pulverlack---4000 lb.36 "24 "10 010 kr
DURHAM MANUFACTURING HET-3048-2-95 Servicetruck, kapacitet 4000 pund, storlek 48 x 30 tum, stål | AB3HMU 1TGT6 HET-3048-2-9530 "Pulverlack---4000 lb.48 "30 "12 785 kr
DURHAM MANUFACTURING HET-3648-2-95 Servicetruck, kapacitet 4000 pund, storlek 48 x 36 tum, stål | AB3HMV 1TGT7 HET-3648-2-9536 "Pulverlack---4000 lb.48 "36 "14 786 kr
DURHAM MANUFACTURING HET-3672-2-95 Servicetruck, kapacitet 4000 pund, storlek 72 x 36 tum, stål | AB3HMW 1TGT8 HET-3672-2-9536 "Pulverlack---4000 lb.72 "36 "14 821 kr
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-5K-95 Servicetruck, 2 hyllplan, kapacitet 5000 pund, storlek 24 x 36 tum | CF6KRZ HET-2436-2-5K-95-Texturerad pulverfärg39.5 "24.38 "42.38 "5000 Ibs--9 892 kr
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-3-5K-95 Servicetruck, 3 hyllor, kapacitet 5000 pund, storlek 24 x 36 tum | CF6KTA HET-2436-3-5K-95-Texturerad pulverfärg39.5 "24.38 "42.38 "5000 Ibs--12 759 kr
DURHAM MANUFACTURING HET-243636-2-5K-95 Servicetruck, 2 hyllplan, storlek 24 x 36 tum | CF6KTB HET-243636-2-5K-95-Texturerad pulverfärg36 "24.38 "42.38 "5000 Ibs--10 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HET-2448-2-95 servicebil, kapacitet 4000 kg, storlek 48 x 24 tum, stål
10 965 kr /enhet