DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-3-95 Portable High Deck Bord, 3 hyllor, storlek 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tum | AB3HMG 1TGN9

DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-3-95 bärbart bord med hög däck, 3 hyllor, storlek 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tum

Finns i lager
Artikel: AB3HMG Modell: HMT-2448-3-95Korsreferens: 1TGN9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart bord med hög däck
HjulmaterialIcke-marring, Smooth Rolling Poly
Hjulstorlek5"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
FärgGrå
FinishPulverlack
Mätare14
Lastkapacitet1200 Ibs
Material14 Ga. Hyllor, 1 1/2 "x 1/8" vinkelram, alla MIG svetsade
Antal hyllor3
Totala höjden30 "
Total längd48 "
Total bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.23
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddFinishHöjdLängdMaterialAntal hyllorTotal längdTotal breddPris
DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-2-95 Portable High Deck Bord, 2 hyllor, storlek 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tum | AB3HMB 1TGN4 HMT-1836-2-95-Pulverlack--14 Ga. Hyllor, 1 1/2 "x 1/8" vinkelram, alla MIG svetsade236 "18 "5 007 kr
DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-3-95 Portable High Deck Bord, 3 hyllor, storlek 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tum | AB3HMC 1TGN5 HMT-1836-3-95-Pulverlack--14 Ga. Hyllor, 1 1/2 "x 1/8" vinkelram, alla MIG svetsade336 "18 "5 014 kr
DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-2-95 Portable High Deck Bord, 2 hyllplan, Storlek 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tum, Grå | AB3HMD 1TGN6 HMT-2436-2-95-Pulverlack--14 Ga. Hyllor, 1 1/2 "x 1/8" vinkelram, alla MIG svetsade236 "24 "5 613 kr
DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-3-95 Portable High Deck Bord, 3 hyllor, storlek 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tum | AB3HME 1TGN7 HMT-2436-3-95-Pulverlack--14 Ga. Hyllor, 1 1/2 "x 1/8" vinkelram, alla MIG svetsade336 "24 "5 922 kr
DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-2-95 Portable High Deck Bord, 2 hyllor, Storlek 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tum, Grå | AB3HMF 1TGN8 HMT-2448-2-95-Pulverlack--14 Ga. Hyllor, 1 1/2 "x 1/8" vinkelram, alla MIG svetsade248 "24 "6 635 kr
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-2-95 Portable High Deck Bord, 2 hyllor, Storlek 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 Inch, Grå | AB3HMH 1TGP1 HMT-3048-2-95-Pulverlack--14 Ga. Hyllor, 1 1/2 "x 1/8" vinkelram, alla MIG svetsade248 "30 "7 008 kr
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-3-95 Portable High Deck Bord, 3 hyllor, storlek 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tum | AB3HMJ 1TGP2 HMT-3048-3-95-Pulverlack--14 Ga. Hyllor, 1 1/2 "x 1/8" vinkelram, alla MIG svetsade348 "30 "8 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-3-95 bärbart bord med hög däck, 3 hyllor, storlek 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tum
8 228 kr /enhet