DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 Vikbar benarbetsbänk, höjd 28 till 42 tum, storlek 96 x 30 tum | AB2VZC 1PB37

DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 Fällbart ben arbetsbänk, höjd 28 till 42 tum, storlek 96 x 30 tum

Artikel: AB2VZC Modell: WBF-3096-95Korsreferens: 1PB37
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

12 867 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHopfällbar arbetsbänk
FärgGrå
Djup30 "
Edge Type1/2 "radie
Höjd28 till 42 "
Ben typJusterbar höjd rak
Ladda betyg2000 lb.
Material14 ga Stål
Topptjocklek14 ga
Bredd96 "
Arbetsytmaterial14 ga Stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.6
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)251.46
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArbetsytmaterialDjupEdge TypeHöjdLängdMaterialTopptjocklekBreddPris
DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Vikbar benarbetsbänk, höjd 28 till 42 tum, storlek 72 x 36 tum | AB2VYT 1PB28 WBF-3672-9514 ga Stål36 "1/2 "radie28 till 42 "-14 ga Stål14 ga72 "10 797 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 Vikbar benarbetsbänk, höjd 28 till 42 tum, storlek 96 x 36 tum | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514 ga Stål36 "1/2 "radie28 till 42 "-14 ga Stål14 ga96 "12 021 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Vikbar benarbetsbänk, höjd 28 till 42 tum, storlek 72 x 30 tum | AB2VYZ 1PB34 WBF-3072-9514 ga Stål30 "1/2 "radie28 till 42 "-14 ga Stål14 ga72 "11 163 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Vikbar benarbetsbänk, höjd 28 till 42 tum, storlek 120 x 48 tum | AB2VZG 1PB41 WBF-48120-9514 ga Stål48 "1/2 "radie28 till 42 "-14 ga Stål14 ga120 "17 972 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 Vikbar benarbetsbänk, härdad hårdpapp, storlek 72 x 36 tum | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95Härdat hårplatta över stål36 "Fyrkant42.3125 "-Stål5 / 16 "36.25 "13 548 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 Vikbar benarbetsbänk, härdad hårdpapp, storlek 96 x 36 tum | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95Härdat hårplatta över stål36 "Fyrkant42.3125 "-Stål5 / 16 "36.25 "15 861 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3060-95 Vikbar benarbetsbänk, höjd 28 till 42 tum, storlek 60 x 30 tum | AD8ZTB 4NUR5 WBF-3060-9514 ga Stål30 "1/2 "radie28 till 42 "-14 ga Stål14 ga60 "11 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 Fällbart ben arbetsbänk, höjd 28 till 42 tum, storlek 96 x 30 tum
12 867 kr /enhet