Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS A-419A Takplatta för statiskt tryck, 60 mikron filter | AB7RJG 23Z323

DWYER INSTRUMENTS A-419A Takplatta för statiskt tryck, 60 mikron filter

Finns i lager
Artikel: AB7RJG Modell: A-419AKorsreferens: 23Z323
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStatisk tryckplattans takplatta
Anslutningsstorlek1/8 "till 3/16"
Monteringstyptaggtråd
MaterialMetall
Rör inuti Dia.1/8 "till 3/16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9026906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Statisk tryckupptagningsenhet konstruerad för användning med mätare, manometrar och tryckomkopplare för mätning av det statiska tryckfallet över kylspolar och luftfilter
    • Taggad mässingsbeslag för att hålla slangen säkert och säkerställa en tät tätning och läckagesäker drift
    • Kompakt konstruktion för enkel installation i trånga utrymmen och minskad driftstopp

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialPris
DWYER INSTRUMENTS A-417A statisk tryckupptagning, väggplatta, rostfritt stål | AB7RJE 23Z321 A-417AStatisk tryckupptagningsväggplattaRostfritt stål220SEK
DWYER INSTRUMENTS A-418A statiskt tryck pickup väggfäste, 1/8 till 3/16 tums anslutning | AB7RJF 23Z322 A-418AStatisk tryckupptagande väggfästePlast272SEK
DWYER INSTRUMENTS A-420A Statisk tryckupptagare utanför luften | AB7RJH 23Z324 A-420AStatisk tryckupptagningMässing496SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A-419A Takplatta för statiskt tryck, 60 mikron filter
225SEK /enhet