Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT DPG-020 Digital Compound Gauge, -30 till 0 till 15 tum Hg/PSI, 3 tums urtavla, 1/4 tum MNPT | CF2JZC 55EH89

DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Digital Compound Gauge, -30 till 0 till 15 tum Hg/PSI, 3 tums urtavla, 1/4 tum MNPT

Finns i lager
Artikel: CF2JZC Modell: DPG-020Korsreferens: 55EH89
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
4 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätare
Noggrannhet-/+ 0.5 % full skala
Batterityp(2) AAA alkaliska batterier
Typ av bildskärmDigital
Driftsområde-14.70 till 15 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
URSPRUNGSLANDUSA

Produktinformation:

Dwyer DPG-seriens digitala tryckmätare har en hög noggrannhet på ±0.25 % eller ±0.5 % i full skala. Den 4-siffriga digitala displayen kommer att minska risken för fel i avläsningar genom att eliminera parallaxfel som vanligtvis produceras med analoga mätare. Series DPG är batteridriven och har en automatisk avstängning för att spara på batteriet. Batterilivslängden kommer i genomsnitt att vara 2000 timmar. En knappsats med 4 knappar ger enkel åtkomst till funktioner utan att behöva arbeta genom komplexa menyer eller svåra tangentkombinationer. Dessa funktioner inkluderar bakgrundsbelysning, topp och dal, tara eller automatisk nollställning och omvandling av tryckenheterna.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBatteritypTyp av bildskärmArtikelPris
DWYER INSTRUMENTS DPG-000 Digital vakuummätare, -15 till 0 PSI, 3 tums urtavla, 1/4 tums MNPT-anslutning | CF2JYB 55EH78 DPG-000-/+ 0.5 % full skala(2) AAA alkaliska batterierDigitalDigital vakuummätare4 264 kr
DWYER INSTRUMENTS DPG-108 Digital manometer, 0 till 500 PSI, 3 tums urtavla, 1/4 tums MNPT-anslutning | CF2JYD 55EH96 DPG-108-/+ 0.25 % full skala(2) AAA alkaliska batterierDigitalDigital tryckmätare4 284 kr
DWYER INSTRUMENT DPGAB-07 Digital tryckmätare, 0 till 50 PSI, 3 tums urtavla, 1/4 tums MNPT-anslutning | CF2JYE 55EJ06 DPGAB-07-/+ 1 % full skala9V alkaliskt batteriDisplayDigital tryckmätare2 441 kr
DWYER INSTRUMENTS DPG-109 Digital tryckmätare, 0 till 1000 PSI, 3-tums urtavla, 1/4-tums MNPT-anslutning | CF2JYG 55EH97 DPG-109-/+ 0.25 % full skala(2) AAA alkaliska batterierDigitalDigital tryckmätare4 284 kr
DWYER INSTRUMENTS DPG-005 Digital tryckmätare, 0 till 100 PSI, 3 tums urtavla, 1/4 tums MNPT-anslutning | CF2JYH 55EH82 DPG-005-/+ 0.5 % full skala(2) AAA alkaliska batterierDigitalDigital tryckmätare4 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Digital Compound Gauge, -30 till 0 till 15 tum Hg/PSI, 3 tums urtavla, 1/4 tum MNPT
4 264 kr /enhet